カテゴリ
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 防犯用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- QNAP(4)
- ケイワーク(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- Avail(アベイル)(4)
- カーメックス(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Arashi Vision(2)
- 安達商事(2)
- サンドビック(1)
- 水本機械製作所(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- ワルター(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- グリーンクロス(1)
- ベス工業(1)
- ティー・アイ・トレーディング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ai2.5」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
空気入車輪のみ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
K-1藍染たび 7枚コハゼ
ケイワーク¥3,598~税込¥3,958~1足当日出荷から6日以内出荷アッパー生地にゴム底を縫い付け、伝統の藍染生地を使用した地下足袋になります。 底が抜けないので、鳶職など高所作業に最適です。 コハゼは7枚になります。種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)7靴タイプ足袋
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 棒端子
フエニックス・コンタクト¥479~税込¥527~1個(20個)当日出荷から3日以内出荷すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ。高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)。メーカーの圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現用途電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。
スカルプリリースブラシ グランデ
ベス工業¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷2種類の硬さが異なるピンがしなやかにたわみ頭皮を引き上げます。独自植毛技術により1つの穴に2本並列に植毛。しっかりしたブラッシングが実現。仕様日本製毛ナイロン柄ABS樹脂サイズ(mm)210×42×36
ヘリフェース ボーリングバー HAI-C
イスカル¥40,980税込¥45,0781本4日以内出荷クーラント穴付きのアダプター交換式内径ボーリングバーです。用途内径端面溝入れ・拡溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別ステッカー
グリーンクロス¥589~税込¥648~1枚5日以内出荷3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。用途配管の識別用に取付方式粘着シール材質マーキングフィルム色黒文字寸法(mm)35×150(全長)
Kガード藍染たび 7枚コハゼ
ケイワーク(1件のレビュー)¥4,188税込¥4,6071足4日以内出荷から6日以内出荷伝統の藍染生地を使用し、つま先保護用の特殊プラスチック製先芯が入った、軽量で安全性に優れた地下足袋になります。 底が抜けない様、アッパー生地にゴム底を縫い付けているので、鳶職など高所作業に最適です。 コハゼは7枚になります。色藍種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)7靴タイプ足袋
AI ネットワークカメラ(5MPバレット型オートフォーカス)
ティー・アイ・トレーディング¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷500万画素AIネットワークカメラ(バレット型オートフォーカス)仕様防水仕様、赤外線付き形状バレット型寸法(mm)Φ88 xL243電源(V)DC12V 7W/ POE 7.5W消費電力(W)7.5W電源DC12V 7W / POE8.6Wレンズ2.7 - 13.5 mm (オートフォーカス)センサー1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOS分解能メインストリーム 30fps: 5MP,4MP,3MP ,1080P, 960P保護等級IP66有効画素数2592(H)×1944 (V)外寸法(Φ×L)(mm)Φ88 xL243動作環境-30℃ ~ +55℃視野角101 ~ 31°撮像素子1/2.7" 500万画素 プログレッシブCMOSシャッター速度(秒)1/5秒 ~ 1/20,000秒動作温度(℃)-30℃ ~ +55℃カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)使用場所屋外防滴構造IP66RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps映像出力RJ45 10M / 100M イーサネット最低照度(Lux)0.05Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux 赤外LED点灯時
Kガード藍染たび 10枚コハゼ
ケイワーク¥3,998~税込¥4,398~1足4日以内出荷から6日以内出荷伝統の藍染生地を使用し、つま先保護用の特殊プラスチック製先芯が入った、軽量で安全性に優れた地下足袋になります。 底が抜けない様、アッパー生地にゴム底を縫い付けているので、鳶職など高所作業に最適です。 コハゼは10枚になります。色藍種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)10靴タイプ足袋
Kガード藍染たび 12枚コハゼ
ケイワーク(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1足5日以内出荷から6日以内出荷伝統の藍染生地を使用し、つま先保護用の特殊プラスチック製先芯が入った、軽量で安全性に優れた地下足袋になります。 底が抜けない様、アッパー生地にゴム底を縫い付けているので、鳶職など高所作業に最適です。 コハゼは12枚になります。種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)特殊プラスチックハゼ(枚)12靴タイプ足袋
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。 機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。色からし色タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。色黒色タイプT4301 PAIグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥579,800税込¥637,7801個4日以内出荷ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。色暗緑色呼び幅(mm)300タイプT5530 PAIグレードガラス繊維強化グレード比重1.55(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)呼び長さ(mm)300引張弾性率(MPa)3792(D-638)圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)圧縮弾性率(MPa)5000(D-695)曲げ強度(MPa)147(D-790)
NCAIボーリングバー 内径溝加工
ワルター¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
オットキャスト Otto Aibox E2
オットキャスト¥26,980税込¥29,6781箱当日出荷手頃な価格、プレミアムな体験。Ottocast社より、お求めやすい価格でAI BOXが新登場。Android13と最新独自OS「OttoDrive 2.5」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。UIは自由にカスタマイズ可能で、ウィジェットの配置やクリック・スワイプも直感的。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。YouTube、Netflix、Disney+、Prime Video、Spotify、TikTok、Yahoo!カーナビをプリインストールしており、車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社の誇るAI BOXを是非E2でお試しください。用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×18.6使用CPUQualcomm Snapdragon6125OSAndroid13,RAM/ROM:4GB/64GB,OttoDrive2.5Bluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード256GB迄
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ
安達商事¥31,980税込¥35,1781台当日出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知機能を搭載仕様ビットレート:0.1M~8Mbps使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm使用湿度範囲10%~90%メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB)解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430視野角水平:約120°セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3DプロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.265/H.264フレームレート最大25fps音声音声マイク&スピーカー 有赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4/5イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション防水IP66相当
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥5,498税込¥6,0481箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
3-in-1チャージャー スマートフォン/イヤホン/スマートウォッチ
JAPANNEXT¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電可能な3-in-1チャージャーです。置くだけで3台をまとめて充電できます。3-in-1チャージャーメインのスマートフォンは最大15W、サイドではAirPodsとApple Watchを各2.5Wで充電が可能。Qi2規格に対応。マグネットでスマートフォンを固定でき、従来のQiに比べてズレや発熱を抑え安定したワイヤレス充電を実現します。・スマートローテーション搭載スマートローテーション機能搭載で、本体上部がワンタッチで回転。マグネットで固定されたスマートフォンを、横置きから斜め置きに切り替えられます。・便利な3つのモードを搭載(1)コンパクトスタイル:持ち運びやすい省スペース設計。マグネット非対応の機種でも、置くだけでワイヤレス充電が可能です。(2)ディスプレイスタイル:マグネット対応のスマートフォンを自分の方へベストアングルで向けられるため、常時表示ディスプレイをいつでも見やすく活用できます。スマートフォンを横向きにも固定できるため、動画視聴やオンライン会議も快適です。(3)フルアクティブスタイル:スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電が可能。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル,保証書,USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約0.28kg規格Qi2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×146×65使用温度(℃)-10~40入力DC 9V/3A , 5V/3A機能スマートフォン充電:15W Max/Qi2対応スマートフォン:(iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ)、イヤホン充電:2.5W(※AirPodsのみ対応)、スマートウォッチ充電:2.5W(※Apple Watchのみ対応)レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 9V/3Aライト種類【充電中】ブルー【スタンバイ】グリーン【オフ】消灯入力電源USB-CRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~65
DAIV S5-A7G60SR-A
MouseComputer¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷15.3型WQXGA液晶。Copilot+ PC対応。NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応。AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ搭載。15.3型WQXGA液晶とsRGBカラーキャリブレーションで正確な色表現仕様●CPU詳細:AMD Ryzen AI 7 350(8Core/16スレッド/標準2.0GHz/最大5.00GHz/16MBL3キャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VRAM容量:GDDR7 8GB●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 /35.4(kWh/年)/ (97%)●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1000GB●ディスプレイサイズ:15.3型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア / 180Hz対応 / アスペクト比16:10●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 7 350●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×2 / USB4 Gen 3×2 Type-C×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):21.5×342×238.5 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)7.4本体質量(g)1920最大消費電力(W)210解像度2560×1600スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.93光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 ※常時給電に対応/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※常時給電に対応オフィスソフトなし![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266777-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。仕様発生音(dB):55(静音モード)幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音奥行(mm)316空気取出口常圧4個圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2)吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)潤滑方式オイルレス方式エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
天井埋込形空気清浄機「エアシー」
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱適合床面積~23畳
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ
安達商事¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。新たにAI検知機能を搭載仕様音声マイク有質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電源DC12V 1A対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112使用湿度範囲10%~90%解像度1920×1080視野角水平:約120°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)防水IP66相当
天井埋込形空気清浄機「エアシー」
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷換気機能(排気)付。風圧式シャッター付。ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱適合床面積~23畳
ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W マザーボード
ASUS(エイスース)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷・堅牢な電源ソリューション:12(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB。・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 x USB 20Gbps Type-C with DP Alt mode 、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)。・オンラインゲームに最適: WiFi 6、2.5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:M.2 Qラッチ、プリマウントされた I/O シールド、Q-リリース、Q-LED Core、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP IIIその他WOL by PME/P×E外寸(mm)353×273×68機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsinks、VRM heatsinks design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0 and PPSOSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later)オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.3USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 9 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0AWi-FiWi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.3 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.ストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.Supports ma×. 4K@120Hz as specified in DisplayPort 1.4.フォームファクタATX:305×244イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、ASUS CPU-Z 、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS
QNAP¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。仕様●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266795-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類ハンディ、小型、静音奥行(mm)316最高圧力(MPa)タンク内:4.4空気取出口高圧4個吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)ブラシレスDCモータ:1300圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0、AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4、ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧0.1~2.45[約1~25]作動音(dB)(静音モード)55
<Insta360 Ace Pro 2>ポケットプリンターキット
Arashi Vision¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷優れた画質、耐久性、使いやすさを提供するこの万能アクションカメラは、アクションスポーツ、旅行、日常生活など、あらゆるシーンで活躍します。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現します。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。




























![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266777-250512-02.jpg)






![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)

![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266795-250512-02.jpg)