カテゴリ

  • 制御機器(631)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(521)
  • 日本モレックス(molex)(166)
  • RS PRO(122)
  • JST(日本圧着端子製造)(117)
  • ニチフ(84)
  • Alpha Wire(81)
  • 大栄電線工業(76)
  • StarTech.com(51)
  • ワゴジャパン(48)
  • AMPHENOL(43)
  • ハーティング(42)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(34)
  • SOURIAU(32)
  • TRUSCO(31)
  • 東京電線工業(30)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(29)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg20」の検索結果

639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWGフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m
仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990アズワン品番65-7364-96
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクトGB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)16端子形状棒端子寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3
ヒューズ無しDINレール端子 QTCU 2 5-TWINシリーズ 24A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトヒューズ無しDINレール端子 QTCU 2 5-TWINシリーズ 24A 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1箱(5個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、接続方法 : クイック接続、ねじ接続、断面積 :0.5 mm 2 -2.5 mm 2、AWG :20-14、幅 :6.2 mm、色 : グレー、取り付け : NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:QTCU 2,5-TWIN●ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:+40℃●動作温度 Max:+120℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTCU 2,5-TWIN●コード番号:190-2107アズワン品番65-7658-62
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
589税込648特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト圧着工具 Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 18極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(20個)
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG
仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306アズワン品番65-7601-30
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するソケットインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4051アズワン品番65-7735-59
ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットねじ接続の右側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7761アズワン品番65-7580-59
ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、ねじ接続の左制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4049アズワン品番65-7735-51
基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block ですCOMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0
仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301アズワン品番65-7791-19
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するピンインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4050アズワン品番65-7743-74
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4048アズワン品番65-7736-18
ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5401アズワン品番65-7757-47
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1箱(5個)
7日以内出荷
ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mmフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
配電ブロック 6極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix
配電ブロック 13極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 13極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(8個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 22.7 mm、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色はピンクです。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6664アズワン品番65-7747-32
RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクトRJ45 モジュラーコネクタフエニックス・コンタクト
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6928アズワン品番65-7651-02
コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。スズめっきでコンタクトに使用されます。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6935アズワン品番65-7620-80
コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937アズワン品番65-7654-22
コネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6934アズワン品番65-7622-90
ナイフ遮断ターミナル台 クイックコネクト QTCシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトナイフ遮断ターミナル台 クイックコネクト QTCシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 20-14 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:20→ 14 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電流:20A●モデル番号:QTC 2,5-MT BU●コード番号:201-6586アズワン品番65-7500-94
配電ブロック 11極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 11極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1袋(25個)
7日以内出荷
定格電圧 1000 V の Phoenix ポテンシャル集団 Terminal 。Terminal Block には、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:11●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:57A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●色:グレー●コード番号:201-5602アズワン品番65-7762-32
配電ブロック 11極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 11極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
65,980税込72,578
1袋(25個)
7日以内出荷
定格電圧 1000 V の Phoenix ポテンシャル集団 Terminal 。Terminal Block には、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:11●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:57A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●色:青●コード番号:201-5601アズワン品番65-7751-68
端子台 プッシュイン 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●モデル番号:PTI 6●コード番号:201-6135アズワン品番65-7760-18
接地端子台 プッシュイン 4極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接地端子台 プッシュイン 4極 緑 / 黄 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続とワイヤサイズ 20-8 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6034アズワン品番65-7500-54
Phoenix Contact ヒューズ付き端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ付き端子台フエニックス・コンタクト
8,298税込9,128
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TBシリーズ
中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3781アズワン品番65-7735-46
D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 51A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 51A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact N 遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 です。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PTN●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTN 6●コード番号:201-4127アズワン品番65-7747-72
ナイフ遮断ターミナル台 クイックコネクト QTCシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトナイフ遮断ターミナル台 クイックコネクト QTCシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 20-14 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 14 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:400 V●モデル番号:QTC 2,5-MT●コード番号:201-4229アズワン品番65-7747-63
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
40,980税込45,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-TG●コード番号:201-5447アズワン品番65-7496-28
中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3905アズワン品番65-7738-06
...