カテゴリ

  • 制御機器(354)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(284)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
  • StarTech.com(52)
  • ワゴジャパン(45)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
  • Alpha Wire(38)
  • AMPHENOL(33)
  • SICK(32)
  • Lumberg Automation(31)
  • 日本モレックス(molex)(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(26)
  • エスコ(25)
  • WEIDMULLER(25)
  • ニチフ(24)
  • PANDUIT(パンドウイット)(24)
  • BELDEN(21)
  • ハーティング(18)
  • 大電(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg4」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
センサ / アクチュエータ埋込型プラグ、4 極、M12、A コード、PG9 ねじ付きフロント / ねじ取り付け、0.5 m TPE リッツワイヤ付き、4 x 0.34 mm 2
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:190-2087アズワン品番65-7467-18
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464アズワン品番65-7451-30
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169アズワン品番65-7383-86
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータケーブルには、ソケット上に角度が付いた M12 接続と、反対側にケーブル端が無料で付いています定格電圧 250 V ac 又は 250 V dc、定格電流 4 A となっています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP65 保護等級
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:20m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●保護等級:IP65、IP67●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0171アズワン品番65-7382-63
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、cUL、cULus、GOS品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブルM12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7379-77
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
データケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWGフエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km●コード番号:853-0984アズワン品番65-7453-72
データケーブル 4芯 0.34 mm2 22 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.34 mm2 22 AWGフエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.34●芯数:4●断面積:0.34 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.2mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:853-0972アズワン品番65-7364-86
データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/kmアズワン品番65-7364-91
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
139税込153特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
2,298税込2,528特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト圧着工具 Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DIN レール端子台 プッシュイン PTI 16シリーズ 76A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 プッシュイン PTI 16シリーズ 76A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 76 A の定格電流で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4296アズワン品番65-7599-88
Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アースモジュラ端子台フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-STシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
889税込978
1袋(5個)
3日以内出荷
KEMA 00ATEX2052 UII 2 G D Ex e IIケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix ContactPhoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 用途:鉄道用途向けにテスト済みComplete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃幅(mm)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり]種類終端板奥行(mm)29.1シリーズD-ST使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材PA難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7773-78許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70併用可能製品端子台
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4319アズワン品番65-7609-02
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4317アズワン品番65-7644-60
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4318アズワン品番65-7606-56
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 220A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黄●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4320アズワン品番65-7598-81
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO-PE●コード番号:188-1748アズワン品番65-7587-75
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 3、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-TWIN-PE●コード番号:188-1745アズワン品番65-7583-86
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3幅(mm)5.2、(終端板)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)50.8質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台極数1奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPTV 2 5定格電圧(V)800定格電流(A)24(2.5mm2用)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7583-52許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4レベル数1カテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX、IECEx電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1箱(5個)
7日以内出荷
ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-PE●コード番号:188-1741アズワン品番65-7586-65
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740アズワン品番65-7583-29
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルーモジュラ Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO BU●コード番号:188-1747アズワン品番65-7587-08
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO●コード番号:188-1746アズワン品番65-7583-46
配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 7極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903アズワン品番65-7784-81
配電ブロック 13極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 13極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(8個)
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 13、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 41 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:41mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9905アズワン品番65-7486-33
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(8個)
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 19、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 56.5 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:56.45mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9909アズワン品番65-7586-44
配電ブロック 13極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 13極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(8個)
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 13、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 41 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:41mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9906アズワン品番65-7585-67
配電ブロック 19極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 19極 1袋 8個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(8個)
7日以内出荷
配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 19、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 56.5 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:56.45mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9907アズワン品番65-7583-06