カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- ATEN(5)
- Bel-Stewart(1)
- BLACK BOX(3)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ELPA(1)
- Hirschmann Test & Measurement(1)
- PLANET Technology(1)
- StarTech.com(2)
- VENTION(1)
- エレコム(9)
- サンワサプライ(5)
- ホンダ(1)
- 共立電気計器(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 日本トラストテクノロジー(2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cat7 20m」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mmアズワン品番65-7380-05
パネルマウント用データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥6,398~税込¥7,038~1個37日以内出荷パネルマウント用データインターフェース幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応通信媒体銅