曜日別特売

パネルマウント用データインターフェース

パネルマウント用データインターフェース - フエニックス・コンタクトパネルマウント用データインターフェース - フエニックス・コンタクトパネルマウント用データインターフェース - フエニックス・コンタクトパネルマウント用データインターフェース - フエニックス・コンタクト

パネルマウント用データインターフェース

幅(mm)
29.5
高さ(mm)
45.1
種類
データ前面プレート
取付方式
前面取付け
対応
シールド用:あり
保護等級
IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))
使用周囲温度(℃)
-40 ... 70
汚染度(使用環境)
3
素材
ねじ式接続/PA
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信媒体
銅
内容量
1個
関連資料:(0.77MB)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(g)
極数
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CUC-SI-CCM/RJ45-C6A 8010525680105256CUC-SI-CCM/RJ45-C6Aハウジング:PA、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:金メッキ、コンタクトキャリア:亜鉛ダイカスト、保護カバー:TPE-V50.81個あたり:35.77 (梱包を含む)、32.865 (梱包を含まない)8【定格サージ(接点 - シールド)】≧ 1500 DC【定格サージ(接点 - 接点)】≧ 1000 DC
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
37日以内出荷
返品不可
CUC-SI-CM/USBA3.0 8010529980105299CUC-SI-CM/USBA3.0ハウジング:PA、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:金メッキ、コンタクトキャリア:プラスチック製、保護カバー:TPE-V40.325.23 (梱包を含む)、22.625 (梱包を含まない)9定格サージ/≧ 500 AC
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
37日以内出荷
返品不可
CUC-SI-CM/RJ45-C6A 8010532680105326CUC-SI-CM/RJ45-C6Aハウジング:PA、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:金メッキ、コンタクトキャリア:亜鉛ダイカスト、ニッケル合金、保護カバー:TPE-V4034 (梱包を含む)、30.835 (梱包を含まない)8【定格サージ(接点 - シールド)】≧ 1500 DC【定格サージ(接点 - 接点)】≧ 1000 DC
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
37日以内出荷
返品不可
CUC-SI-CM/USBA2.0 8010533580105335CUC-SI-CM/USBA2.0ハウジング:PA、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:金メッキ、コンタクトキャリア:プラスチック製、保護カバー:TPE-V4023.6 (梱包を含む)、20.865 (梱包を含まない)4定格サージ/≧ 500 AC
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする