カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ATEN(25)
  • エスコ(8)
  • サンワサプライ(4)
  • BLACK BOX(4)
  • StarTech.com(4)
  • ハーティング(3)
  • Vesrah(2)
  • 日本トラストテクノロジー(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • NAKATAKI(2)
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ロジクール(1)
  • AVX(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • SBS(1)
  • MOXA(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat7a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mmアズワン品番65-7380-05
  • パネルマウント用データインターフェース フエニックス・コンタクト

    パネルマウント用データインターフェース

    フエニックス・コンタクト
    6,398税込7,038
    1個
    37日以内出荷
    パネルマウント用データインターフェース
    幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応通信媒体