カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • 電気材料(50)
  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 日本モレックス(molex)(1,090)
  • SMC(970)
  • Lumberg Automation(323)
  • WURTH ELEKTRONIK(223)
  • ROLINE(223)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
  • SICK(106)
  • ParkerTAIYO(97)
  • SAMTEC(79)
  • SIEMENS(62)
  • 黒田精工(48)
  • RS PRO(46)
  • BULGIN(37)
  • AMPHENOL(36)
  • 東日製作所(35)
  • シュナイダーエレクトリック(35)
  • JVC(ビクター)(35)
  • omron(オムロン)(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-002」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクトEaton Fulleon シリアルケーブル 1mフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-71
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153アズワン品番65-7382-66
シリアルケーブル 2m フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2mフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
IEC 60332-1DSUBシールド付き丸型ケーブルセットさまざまなDSUB接続を備えた産業用コントローラで使用するように設計されたシールド付き丸型ケーブルセットの製品オスとメスの両方に対して15~50極のオプションを用意 さまざまな長さを提供 スズめっき銅の編組シールド
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●コード番号:803-7340アズワン品番65-7476-28
ロボットケーブル フエニックス・コンタクトロボットケーブルフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
欠品中
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5275アズワン品番65-7471-51
シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5770アズワン品番65-7470-60
センサアクチュエータケーブル コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 フリーケーブル端、ソケットストレート M8 ケーブル 長さ: 3 m
仕様●CN1:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:4.7 ± 0.15mm●コード番号:212-7273アズワン品番65-7383-77
シリアルケーブル 2m CABLE-D 9SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m CABLE-D 9SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/B●コード番号:209-8156アズワン品番65-7449-59
シリアルケーブル 2m CABLE-D25SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m CABLE-D25SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●CN1:DB25●CN2:DB25●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D25SUB/B/B●コード番号:209-8160アズワン品番65-7450-98
コネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトコネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
86,980税込95,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●CN1:Plug●CN2:Socket●シリーズ:PV-ED6/Y-120●コード番号:239-5022アズワン品番65-7476-63
コネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトコネクタ PV-ED6/Y-120シリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
86,980税込95,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●CN1:Plug●CN2:Socket●シリーズ:PV-ED6/Y-120●コード番号:239-5023アズワン品番65-7476-64
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-78
シリアルケーブル 2m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズフエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8173アズワン品番65-7451-16
シリアルケーブル 1m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●CN2:DB50●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D50SUB/S/S●コード番号:209-8163アズワン品番65-7451-49
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-4036アズワン品番65-7470-37
シリアルケーブル 2m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoe
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6814アズワン品番65-7468-69
ケーブル 6m 25/S CABLE-D- 9SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 6m 25/S CABLE-D- 9SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9ポジション、長さ6mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D- 9SUB/M/OE/0アズワン品番65-7372-83
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 2m グレーフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレーアズワン品番65-7367-70
センサアクチュエータケーブル コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12 コーディング: A、ソケットストレート M12 ケーブル長: 25 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●芯数:4●長さ:25m●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.34 mm 2●外径:4.2 ± 0.15mmアズワン品番65-7383-22
ロボットケーブル コア数:4 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトロボットケーブル コア数:4 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/S/Sシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 両側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●CN2:DB15●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D15SUB/S/S●コード番号:209-8162アズワン品番65-7448-63
シリアルケーブル 3m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さが 3 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●CN2:DB50●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D50SUB/S/S●コード番号:209-8164アズワン品番65-7384-84
ロボットケーブル コア数:2 SPEシリーズ フエニックス・コンタクトロボットケーブル コア数:2 SPEシリーズフエニックス・コンタクト
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
シリアルケーブル 1m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8171アズワン品番65-7451-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12 コーディング: A オンソケットストレート M12 コーディング: A ケーブル長: 0.6 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.34 mm 2●外径:4.2 ± 0.15mmアズワン品番65-7383-45
リボンケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクトリボンケーブルアセンブリフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 0.5 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●長さ:0.5 m●外被色:グレー●コード番号:209-8165アズワン品番65-7447-04
シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 両側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●CN2:DB15●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D15SUB/B/B●コード番号:209-8157アズワン品番65-7450-77
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 2m グレーフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182アズワン品番65-7366-95
ケーブル 6m 25/S CABLE-D-15SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 6m 25/S CABLE-D-15SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15ポジションで長さ6mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0アズワン品番65-7372-98
ケーブル 1.5m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 1.5m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25ポジション、長さ1.5mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃片側にD-SUBソケットストリップ保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0アズワン品番65-7373-03
センサアクチュエータケーブル コア数:3 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:3フエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。3 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M8、オンソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 0.3 m
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コーディング:A●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:3 倍 0.25 mm 2●外径:3.6 ± 0.15mm●コード番号:212-7284アズワン品番65-7383-26
シリアルケーブル 6m CABLE-D 9SUB/B/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m CABLE-D 9SUB/B/Sシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/Sケーブル長(m)6アズワン品番65-7384-20
シリアルケーブル 3m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズフエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 3 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8174アズワン品番65-7451-17
ケーブル 4 m 14 CABLE-FLK14/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 4 m 14 CABLE-FLK14/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、14 ポジション、長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP00 保護クラス 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:IDC / FLK ソケットストリップ●長さ:4 m●外被色:グレー●シリーズ:14, CABLE-FLK14/OE/0●コード番号:224-9840アズワン品番65-7428-46
シリアルケーブル 10m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 10m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 10 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8178アズワン品番65-7451-58
シリアルケーブル 20m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 20m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズフエニックス・コンタクト
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 20 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:20m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8180アズワン品番65-7449-63
ケーブル 500mm 25/S CABLE-D-25SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトケーブル 500mm 25/S CABLE-D-25SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、25ポジション、長さ0.5mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:500mm●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/M/OE/0アズワン品番65-7372-86
USBケーブル USB A → 未処理終端 フエニックス・コンタクトUSBケーブル USB A → 未処理終端フエニックス・コンタクト
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済み USB ケーブルです。 USB タイプ A 又はオープンケーブルの標準が付いていますPUR 絶縁被覆が付属しています。シールド素材 ケーブル長: 2 m
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●長さ:2m●外被色:黒アズワン品番65-7382-61