カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 日本モレックス(molex)(368)
  • SMC(331)
  • 黒田精工(144)
  • Lumberg Automation(127)
  • omron(オムロン)(53)
  • ホンダ(52)
  • ROLINE(33)
  • SICK(25)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • エスコ(12)
  • 東日製作所(12)
  • TOSO(11)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
  • 三菱電機(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • AMPHENOL(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn-003」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
  • シリアルケーブル 3m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m CABLE-D50SUB/S/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さが 3 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB50●CN2:DB50●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D50SUB/S/S●コード番号:209-8164アズワン品番65-7384-84
  • シリアルケーブル 3m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 3 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8174アズワン品番65-7451-17
  • パッチケーブル 3m グレー フエニックス・コンタクト

    パッチケーブル 3m グレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷
  • シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5770アズワン品番65-7470-60
  • シリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6301アズワン品番65-7471-60
  • シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5273アズワン品番65-7470-57
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4342アズワン品番65-7439-12
  • シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さが 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0●コード番号:209-8193アズワン品番65-7451-18
  • シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
    仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0●コード番号:209-8200アズワン品番65-7447-32
  • シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D- 9SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D- 9SUB/F/OE/0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D- 9SUB/F/OE/0●コード番号:209-8185アズワン品番65-7447-60
  • 電源ケーブル 63 V 12 A 3m フエニックス・コンタクト

    電源ケーブル 63 V 12 A 3m

    フエニックス・コンタクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
    仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905アズワン品番65-7429-16
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:3

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。3 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M8、オンソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 0.3 m
    仕様●CN1:M8●CN2:M12●コーディング:A●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:3 倍 0.25 mm 2●外径:3.6 ± 0.15mm●コード番号:212-7284アズワン品番65-7383-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 SAACシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 SAACシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact フラッシュタイプコネクタ(ストレートオス M8 コネクタ付き)は、リークタイトさを最適化するためシールドされたリッツ線側が付属しています。ケーブルアウトレット x 8 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP67保護等級
    仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:500mm●シリーズ:SAACアズワン品番65-7437-09
  • シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC 60332-1。DSUBシールド付き丸型ケーブルセット。さまざまなDSUB接続を備えた産業用コントローラで使用するように設計されたシールド付き丸型ケーブルセットの製品。オスとメスの両方に対して15~50極のオプションを用意 さまざまな長さを提供 スズめっき銅の編組シールド
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●コード番号:803-7366アズワン品番65-7476-06
  • シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact D-Subケーブル。D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキ
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3mケーブル長(m)3アズワン品番65-7420-99
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続1:D-SUBピンストリップ(15ポジションx1)、接続2:D-SUBピンストリップ(15ポジションx1)、ケーブル長:3m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-36
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4328アズワン品番65-7471-61
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:4

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 フリーケーブル端、ソケットストレート M8 ケーブル 長さ: 3 m
    仕様●CN1:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:4.7 ± 0.15mm●コード番号:212-7273アズワン品番65-7383-77
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4355アズワン品番65-7467-76
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 Vアズワン品番65-7438-42
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    。センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858アズワン品番65-7480-08
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SACシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    。センサ / アクチュエータケーブル、3 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、プラグストレート M8、オンソケットアングル M8 及びソケットアングル M8、ケーブル長: 0.6 m
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:600mm●外被色:黒/グレー●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:44 mm (フレキシブル) 22 mm (固定)●コード番号:861-3626アズワン品番65-7476-66
  • シリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    43日以内出荷
    Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5774アズワン品番65-7467-80