カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,778)
  • 農業機械(337)
  • 制御機器(102)
  • 家電(94)
  • 空調・照明・電設資材(72)
  • 物流用品(64)
  • 溶接用品(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(32)
  • オフィス家具(29)
  • 機構部品(28)
  • 切削工具(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • バイク部品(23)
  • 作業工具(22)
  • 自動車純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 測定用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 防犯用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 事務用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 建築金物(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • カー用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「cs-03」の検索結果

関連キーワード
5,989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホタルイカケース 3CS(3P) サンコー(三甲)

    ホタルイカケース 3CS(3P)

    サンコー(三甲)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    材質PP高さ(mm)(内寸)20短辺(mm)(内寸)103、(外寸)202長辺(mm)(内寸)192、(外寸)343有効内寸(mm)短辺:99、長辺:188外寸法・高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)19
  • コーナータップ 3個口 モノタロウ

    コーナータップ 3個口

    モノタロウ(39件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよい 180度スイングプラグ
    材質ABS質量(g)37定格125V・15A・1500Wコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14機能耐熱性プラグ形状スイングプラグ販売区分業務用
  • エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ CS03Rシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
  • ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-3EF イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CS・グリッパー CS CS-3EF

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    B(+0.13/0)3.2材質(本体)超硬質量(g)4タイプフェノール樹脂製
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(12件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)

    しっかりつくクッションゴム 丸形

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    439税込483
    1パック(16粒)
    当日出荷
    高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
    透明粘着剤アクリル系
  • CS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付) CAPTAIN STAG

    CS 3ルームドームテントUV〈4人用〉(キャリーバッグ付)

    CAPTAIN STAG
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    多彩な設営ができる「2人+2人」の4人用3ルームテント。リビング兼荷物室を中央に、2人用インナーテントを左右2ヶ所にレイアウト。吊り下げ式のインナーテントは取り付け・取り外しも簡単にでき、3ルーム・2ルーム・フライのみの1ルームと目的に合わせた設営ができます。
    材質フライ:ポリエステル68D(PU1,000mm)、インナー:ウォールポリエステル68D(通気性撥水加工)、フロア:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:グラスファイバーΦ9.5mm質量(kg)約7.7寸法(cm)約フライ:400×240×H140、インナー:230(190)×140×H130収納時寸法(cm)約65×22×22
  • 沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工

    沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
    用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    478税込526
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフインカー用クッションシート マーキングマン

    セルフインカー用クッションシート

    マーキングマン
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
    用途ゴム印をはめ込むためのシート。
  • V60コーヒーサーバー HARIO

    V60コーヒーサーバー

    HARIO(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
    材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
  • オイルストレーナー CSシリーズ 大栄技研工業

    オイルストレーナー CSシリーズ

    大栄技研工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストレーナーの吸入抵抗は、最大流量作動油粘度150SSUにおいて6.65kpa以下です。 ストレーナーを含めて、全吸入抵抗が16.6kpaHg以上にならないように取り付けて下さい。 目づまりによって吸入抵抗が増したときは、ストレーナーを取り外し、軽油中で振り洗いした後、内側より清浄な圧縮空気を吹き込めば完全に復元し再使用できます。
    メッシュ150
  • 塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所

    塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート

    築地製作所
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
    材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
  • 自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形

    川本ポンプ(川本製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から38日以内出荷
    冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
    接続方法JIS10Kフランジ
  • CO2トーチ部品 YT-CS3 スイッチカバー パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT-CS3 スイッチカバー

    パナソニックコネクト
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • クラッチカバー アイシン精機

    クラッチカバー

    アイシン精機(34件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチカバーです。
  • CO2トーチ部品 YT-CS3 保護筒 パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT-CS3 保護筒

    パナソニックコネクト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両角キー(ステンレス) セイキ製作所

    両角キー(ステンレス)

    セイキ製作所(1件のレビュー)
    348税込383
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
    材質SUS316形状両角キー公差h9
  • タイルカーペット STCシリーズ 大島屋

    タイルカーペット STCシリーズ

    大島屋
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。遊び毛防止加工を施しております。防炎適合品です。落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
    用途事務所や休憩所、店舗の床材に。材質表地:ポリプロピレン100%、裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)6質量(kg)1.2寸法(cm)50×50機能制電/防炎
  • I Series(ITV2030-402CS3) SMC

    I Series(ITV2030-402CS3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV1050-402CS3) SMC

    I Series(ITV1050-402CS3)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスのすきまシール 建築の友

    クロスのすきまシール

    建築の友
    479税込527
    1パック(10mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    クロスのつなぎ目やしっくい壁にできたすき間を簡単に補修できます。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) つなぎ目のすき間に入り込みやすい液状タイプです。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。
    成分アクリル樹脂、酸化チタン、顔料、熱膨張材、水危険物の類別非危険物
  • I Series(ITV2030-522CS3) SMC

    I Series(ITV2030-522CS3)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • CO2トーチ部品 YT35CS3 レバーピン パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT35CS3 レバーピン

    パナソニックコネクト
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • I Series(ITV2050-402CS3) SMC

    I Series(ITV2050-402CS3)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014CS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-014CS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
    規格USB2.0規格正規認証品シールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2
  • CO2トーチ部品 YT20CS3 締付ボルト パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT20CS3 締付ボルト

    パナソニックコネクト
    93税込102
    1個
    5日以内出荷
  • セラミックシャフト ウイセラ

    セラミックシャフト

    ウイセラ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    硬度が高く耐摩擦性が優れています。 熱伝導率が高いです。 高温下での化学的耐食性が優れています。 電気絶縁特性が良好です。 機械部品などで高強度を必要とする箇所に最適です。
    用途化学、金属、製紙各工業の耐摩擦性を必要とする箇所。 化学、金属各工業における耐食性を必要とする箇所。 電気、化学、非金属工業の電気絶縁特性を必要とする箇所。長さ(mm)100ベージュ系精度(真円度)0.1mm表面粗さ1.0Ra
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    1,998税込2,198
    1セット(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • CO2トーチ部品 YT50CS3 締付ボルト パナソニックコネクト

    CO2トーチ部品 YT50CS3 締付ボルト

    パナソニックコネクト
    93税込102
    1個
    5日以内出荷
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    2,798税込3,078
    1セット(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
  • 六角穴付ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M3)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームレスモニター用フィルターハイグレード Board CS3 両面AR クリア 光興業

    フレームレスモニター用フィルターハイグレード Board CS3 両面AR クリア

    光興業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なハードユーザー向ハイグレードタイプ。
    アスペクト比1899-12-30
  • 論理反転モジュール オリエンタルモーター

    論理反転モジュール

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質金属部分:SPCC質量(g)90表面処理無電解ニッケルメッキ電源電圧(V)DC5~24±10%入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
...