カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(64)
  • SPARKFUN(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • AMPHENOL(10)
  • APEM(8)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
  • NSK(日本精工)(7)
  • Seeed Studio(7)
  • Detectamet(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • ハーティング(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • ハウス食品(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Vectorworks(5)
  • Electro Harmonix(5)
  • ホンダ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctam」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズフエニックス・コンタクト
349税込384
1個
当日出荷
Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
DINレール取付用端子アクセサリ 配電ユニット D-MBKKB 2.5 BUシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 配電ユニット D-MBKKB 2.5 BUシリーズフエニックス・コンタクト
299税込329
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-MBKKB 2.5 BU●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-0554アズワン品番65-7534-51
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24 → 230V ac/dc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7325アズワン品番65-8058-62
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのリレー出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7323アズワン品番65-8056-59
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
。Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7324アズワン品番65-8058-50
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7322アズワン品番65-8056-48
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
欠品中
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するための製品です。信号は、リレー出力(切り替えコンタクト)を介して制御レベルに送信されます。ライン障害検出( LFD ) 3極電気絶縁 SIL 2。ねじ接続式です
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●出力レンジ:250V ac●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-NAM-R●コード番号:212-7289アズワン品番65-8056-53
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つの絶縁リレー出力を使用して制御レベルに転送されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6327アズワン品番65-8088-34
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
。Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して制御レベルに送信されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5768アズワン品番65-8088-52
電源リピータ フエニックス・コンタクト電源リピータフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のプッシュイン接続機能付き電源 / 障害信号モジュールです。シンプルな電源又は冗長電源をダイオードから分離し、極性反転から保護します ゾーン 2 への設置は許可されています 交換可能なヒューズ 電源装置またはに障害が発生した場合のエラーメッセージ ヒューズの故障 MacX MCR-..(2)NAM..devi のバスケーブルエラーメッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●モジュールタイプ:障害監視モジュール●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-PTB-SP●コード番号:207-3415アズワン品番65-8072-67