カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- BIGM(丸山製作所)(200)
- ダイヤトレンド(67)
- イスカル(41)
- CKD(37)
- JUKI(20)
- タンガロイ(18)
- 警子ちゃん(18)
- StarTech.com(17)
- PGA(16)
- オリエンタルモーター(10)
- コガネイ(10)
- HORIBA(堀場製作所)(10)
- サンドビック(9)
- TRUSCO(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- エスコ(8)
- ミヤコ自動車(6)
- ATEN(6)
- ケナメタル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d-25a」の検索結果
特価

25 way 35 deg D socket w/backshell 1A
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様シリーズ = SHシリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応