カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,579)
- 制御機器(473)
- 科学研究・開発用品(153)
- 切削工具(153)
- メカニカル部品(152)
- 油圧機器・油圧ホース(119)
- 自動車純正部品(105)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- 農業機械(94)
- パソコン/周辺機器(69)
- 物流用品(45)
- 自動車補修部品(34)
- 測定用品(33)
- 作業工具(25)
- 家電(23)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 電気材料(16)
- 機構部品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 建築金物(14)
- 医療(13)
- 防災用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 電動工具(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 厨房用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定関連サービス(6)
- 研磨材(6)
- 保管用品(5)
- バイク純正部品(4)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 日用品(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(1,667)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- アズワン(113)
- RS PRO(106)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- MAZDA(マツダ)(89)
- CKD(55)
- イスカル(43)
- エスコ(41)
- KITO(キトー)(34)
- サンドビック(29)
- ブリストワ(27)
- ADVANTEC(24)
- イハラサイエンス(24)
- リオン(20)
- タンガロイ(16)
- テンパール工業(15)
- シグマ光機(14)
- マルヤス電業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「c-25a」の検索結果

サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂色本体:ホワイト、レンズ:レッド質量(g)約650電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA消費電力(W)8配線接続端子式音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期)入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点使用周囲温度(℃)-10~50点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅光色赤色(高輝度LED×12個)
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
150型 青銅製グローブバルブCシリーズ
KITZ(キッツ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から7日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール寸法(mm)80×75×53色ガンメタリック仕上質量(g)299テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛JIS規格1級爪部0点補正移動爪(マグネット付)目盛種別両面
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
熱中症対策 業務用 冷媒種類R410A スポットクーラー 結露防止カバー付き(自動首振り機能付き)
日動工業¥82,980~税込¥91,278~1台ほか当日出荷から翌日出荷扱いやすさと冷却力を備えたバランスモデル。業務用。屋内用。据付工事不要。コンパクト設計なのに、汎用性が高くより広い作業範囲をカバー!用途熱中症対策品。工場・倉庫、イベント会場、商業施設、体育館。付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、排熱ダクト、ドレンホース2m、結露抑制カバー寸法(mm)803×430×390定格電圧(V)【50Hz】100、【60Hz】100首振あり騒音値(dB)62首振角度(°)左右90使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク4L&ホース2m圧縮機全密閉型ロータリー冷媒封入量(g)540冷房能力(kW)【50Hz】2.2、【60Hz】2.5排熱ダクト有無あり
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
CKD¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
平型ヒューズ 5個入り
マリンテック¥499税込¥5491式当日出荷から6日以内出荷DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
成形ベローズ(端管)
入江工研¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から63日以内出荷端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
スイングチェッキ 青銅 125型
大和バルブ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷流体の逆流を防ぎます。用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
AVリモコン用カバー
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷水分やホコリから、テレビ・オーディオのリモコンを保護します。本体は水洗いOKです。(リモコンに装着したまま水洗いはできません。)シリコン素材で薄く丈夫です。また、簡単に装着できます。材質シリコン
フィルムチャック
今田製作所¥26,980税込¥29,6781組3日以内出荷薄い試験片(厚さ最大2mm)の引張試験機用チャックです。接着シートのT字剥離試験等に多く利用されます。GC-2-2A/GC-2-5Aは、小荷重対応のためアルミ製でやすり目がありません。最大荷重(N)50
小形低温恒温器
三菱電機エンジニアリング¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360鍵オプション
クールインキュベーター
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
マスキングシート (車輌用)
エスコ¥2,540税込¥2,7941巻欠品中車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。材質クラフト紙幅(mm)290厚さ(mm)0.05長さ(m)105シート幅(mm)290材質(シート)クラフト紙テープ種類紙シート長さ(m)105
平面ハンドル止め金用樹脂キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥35税込¥391個当日出荷から4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック
スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷堅牢性の高い丈夫なオール鈑金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。自動首振り角度100度です(手動210度)。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR32を使用しています。ポッキンプラグを使用しています。用途工場や作業現場の熱中症対策に。イベント、展示会等の暑さ対策として。付属品排熱ダクト(伸縮タイプ)、ドレンホース仕様吊り下げフック付・ポッキンプラグ付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~12cm)トラスコ品番722-7211材質外装:鉄、ダクト:樹脂、キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)タイプ1口手動首振りタイプ電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【強】5.2(50Hz) / 5.6(60Hz)タンク容量(L)5口数1電源コード(m)4.2首振角度(°)100本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅410冷媒HFC R32(GWP値675)始動電流(A)57(50Hz) / 55(60Hz)冷媒封入量(g)320首振り有消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 / 1.4運転電流(A)13.3(50Hz) / 13.4(60Hz)冷房能力(kW)(50Hz)2.2 / (60Hz)2.5
コードクリップ 粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398~税込¥10,338~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
...