カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 日本モレックス(molex)(18)
  • SMC(14)
  • RS PRO(9)
  • NTツール(5)
  • マリンテック(5)
  • i-PRO(5)
  • 新ダイワ(4)
  • DiodesZetex(4)
  • コガネイ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 長谷川刃物(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • ミツヤ(3)
  • CARLO GAVAZZI(3)
  • WIKA(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 神戸製鋼(2)
  • ダイヘン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-190」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413アズワン品番65-8090-46
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414アズワン品番65-8075-71
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46