カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ASUS(エイスース)(25)
  • 日動工業(12)
  • Gechic(ゲシック)(8)
  • Brinno(ブリンノ)(6)
  • RS PRO(6)
  • Electro Harmonix(6)
  • セルスター(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ロジテック(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • 中西産業(3)
  • サン電子(3)
  • CICONIA(3)
  • サードウェーブ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SIEMENS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-in」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能
    番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    欠品中
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-A、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335699RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ