カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,226)
  • ホンダ(317)
  • RS PRO(297)
  • スバル(247)
  • 新ダイワ(60)
  • 神保電器(50)
  • タカチ電機工業(46)
  • CAMDENBOSS(39)
  • ビーエム機器(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • 日東工業(25)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(25)
  • アズワン(24)
  • SMC(24)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
  • 三菱(19)
  • TARSONS(18)
  • 日本モレックス(molex)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din box」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ DINレール中継ボックス UTMEシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ DINレール中継ボックス UTMEシリーズフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のスタータキットは、ねじ接続技術を採用したテスト遮断 Terminal Block で構成されています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スタータキット●シリーズ:UTME●併用可能製品:三相トランス回路●コード番号:201-6395アズワン品番65-7745-33
DINレール取付用端子アクセサリ DINレール中継ボックス STMEシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ DINレール中継ボックス STMEシリーズフエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スタータキットは、スプリングケージ接続技術を採用したテスト遮断 Terminal Block で構成されています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スタータキット●シリーズ:STME●併用可能製品:三相トランス回路●コード番号:201-6208アズワン品番65-7744-10
DINレール取付用端子アクセサリ 接続要素 HC-CIFシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 接続要素 HC-CIFシリーズフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃ 低コストこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:接続エレメント●シリーズ: HC-CIF●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:207-5766アズワン品番65-7518-50
DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン
仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180アズワン品番65-7510-75
Phoenix Contact 端子ボックス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子ボックスフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)90×25×52質量(g)39(無負荷)取付方式DINレールシリーズFLシリーズ深さ(mm)52動作温度(℃)0、+70(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1袋(10個)
7日以内出荷
IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719アズワン品番65-7589-67
DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTI INSTA L-BOXX DEシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTI INSTA L-BOXX DEシリーズフエニックス・コンタクト
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:スタータキット●シリーズ:CASE PTI INSTA L-BOXX DE●併用可能製品:取り付け Terminal Block●コード番号:240-7224アズワン品番65-7494-86
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PTSシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTS は、フラット Terminal ボックスで使用するための角度付き導体エントリを備え、隠し配線システムで使用すると広い省スペースを実現します。同じ形状の 2、3、4 導体 Terminal Block です PTS 2.5 は、4 つのブリッジシャフトを装備し、さまざまなブリッジングオプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:赤●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PTS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTS 2,5 RD●コード番号:201-5214アズワン品番65-7737-55
DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTFIX L-BOXX REV2 DEシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTFIX L-BOXX REV2 DEシリーズフエニックス・コンタクト
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:スタータキット●シリーズ:CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE●併用可能製品:配電 Terminal Block●コード番号:240-7209アズワン品番65-7492-84
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765アズワン品番65-7757-40
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B6 フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B6フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B6 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●オス/メス:メス●コード番号:201-6708アズワン品番65-7750-76
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B16 フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B16フエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 ねじ接続の M32 タイプ 2 個この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●オス/メス:メス●コード番号:201-5373アズワン品番65-7762-63
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10フエニックス・コンタクト
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-5288アズワン品番65-7757-60
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10フエニックス・コンタクト
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、ダブルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 M25 タイプのねじ接続 x 2 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3764アズワン品番65-7757-37
Phoenix Contact スイッチング電源 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スイッチング電源フエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
Phoenix Contact ブーツレースフェルールキット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ブーツレースフェルールキットフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
欠品中
仕様PhoenixContactAI-SORTIブーツレースフェルール100個入りキット.AI-SORTIブーツレースフェルールキットは、DIN46228-4準拠の識別カラー付き絶縁ブーツレースフェルール100個の詰め合わせです。ボックスに収められたフェルールは、アンスラサイト色のプラスチック製で、端子にすばやくアクセスできる透明なスライドカバーが付いています。プラスチックボックスには、ユーロクリップが付いており、穴開き壁ボードに引っ掛けてスペースを節約できます。キットの内容の詳細については、キット内容表を確認してください。.特長と利点.DIN46228-4準拠の識別カラー付きフーツレースフェルールの100個詰め合わせ作業場をきちんと整理中味に簡単にアクセスできる透明スライド式カバー穴開き壁ボードに簡単に引っ掛けてスペースを節約できる一体型ユーロクリップシリーズAISortiRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 フエニックス・コンタクトフェルール端子フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931アズワン品番65-7538-58