カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- CKD(62)
- RS PRO(15)
- Kubler(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- SIEMENS(8)
- LUMBERG(7)
- AMPHENOL(6)
- ハーティング(5)
- 日本テレガートナー(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- StarTech.com(4)
- TIME(4)
- エスコ(3)
- Druck(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- カナテクス(3)
- テルトニカ・ネットワークス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「din-07」の検索結果
特価

パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタタイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Three-phase reversing load relay
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9