パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
- タイプ
- RJ45
- 種類
- メスインサート
- 極数
- 8
- 定格電圧(V)
- III/3/72 (DC)
- 接続方法
- カップリング
- 接続
- プロファイル/RJ45
- センサー
- Ethernet
- 保護等級
- IP20
- 難燃性
- UL94難燃性クラス:V0
- 汚染度(使用環境)
- 2
- 絶縁抵抗
- ≧ 500 MΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.81MB)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ


