カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(49)
  • RS PRO(38)
  • Sensata / Crydom(33)
  • omron(オムロン)(26)
  • ABB(16)
  • CAL(13)
  • AMPHENOL(11)
  • SCHURTER(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • SIEMENS(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • StarTech.com(6)
  • Baumer(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ハーティング(5)
  • Eurotherm(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-48」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
65,980税込72,578
1袋(10個)
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295アズワン品番65-8055-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
70,980税込78,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557アズワン品番65-8072-93
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、パワーコンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。NS 35/7.5 DIN レール取り付け用です 2 つの PDT 入力電圧: 48 V dc
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:48DC/21-21●コード番号:224-9861アズワン品番65-8074-09
Relay Module PLC-RSC- 48DC/21AU フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RSC- 48DC/21AUフエニックス・コンタクト
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840アズワン品番65-8084-36
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
88,980税込97,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298アズワン品番65-8060-68
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1袋(10個)
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874アズワン品番65-8073-79
ソレノイドドライバ フエニックス・コンタクトソレノイドドライバフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限が 48 mA で Ex I ソレノイドバルブを本質的に安全に制御し、グループ IIC までのガスについては、DIN レールコネクタと機械的に互換性があり、の制御信号を介して必要な電力が供給される場合にループパワーされます 入力側。標準ソレノイドバルブに対応する各種出力特性曲線 2 極電気絶縁この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:10.5 V dc, 275.7Ω●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6290アズワン品番65-8089-20
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 29→ 57.5 V dc 0.002kWフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 48 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:29→ 57.5 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PSアズワン品番65-7224-55
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 29 → 57.6 V dc フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:48V dc 29 → 57.6 V dcフエニックス・コンタクト
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:29 → 57.6 V dc●入力電圧公称:48 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7212-02
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 48 → 110 V dc 60Wフエニックス・コンタクト
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:48 → 110 V DC●入力電圧公称:48 → 110 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-84
DC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 32 V dc フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:48V dc 18 → 32 V dcフエニックス・コンタクト
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18 → →32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT4アズワン品番65-7211-96
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(10個)
7日以内出荷
。Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/48DC/100●コード番号:207-3312アズワン品番65-8078-84
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:300 V dc 最大負荷電流:1 A DIN Rail フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー 最大負荷電圧:300 V dc 最大負荷電流:1 A DIN Railフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
PLC インターフェイス、一体型ソリッドステートリレー、ねじ止め接続、NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け用、入力: 60 V dc、出力: 12-300 V dc / 1 A
仕様●最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:300 V dc●最大電圧制御:72 V dc●最小電圧制御:48 V dc●電圧制御範囲:48 72 V dc●最小負荷電圧:12 V dc●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧範囲:12300 →V dc●シリーズ:PLC-OSC●コード番号:195-4837アズワン品番65-8078-18
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, DINレール フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト リレーインターフェイス オプト出力, DINレールフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応