カテゴリ
- 制御機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(303)
- ネグロス電工(2)
- JFEアドバンテック(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「do-1f」の検索結果

PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46
PSRmini・プロセス用
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781個85日以内出荷プロセス(F&G)用17mm ねじ接続コネクタ 1a1DO型番2904664RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781個85日以内出荷プロセス(F&G)用17mm プッシュイン接続コネクタ 1a1DO型番2904665RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール デジタル出力 32点型番2688051RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781個82日以内出荷Axioline 3線式DO4点 (AC) フル幅型番2702068RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個82日以内出荷Axioline 1線式DI16点、1線式DO16点 ハーフ幅型番2702106RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個82日以内出荷Axioline DI16点、DO8点(2A) ハーフピッチ型番2702291RoHS指令(10物質対応)対応