カテゴリ
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- SMC(337)
- RS PRO(54)
- ニッタ(21)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 坂詰製作所(11)
- brembo(11)
- ケアファッション(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ニッサン(6)
- DiodesZetex(6)
- ミツビシ(5)
- AFAM(アファム)(5)
- SPARKFUN(5)
- Wera(4)
- EPSON(4)
- ホンダ(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- ハーティング(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dul 7」の検索結果
特価

Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395アズワン品番65-8083-66
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact インターフェースリレーモジュール、DIN レール、DPDT - PLC-RPT-24UC / 21-21 / RW-2900346Phoenix Contact のこの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)リレーモジュールは、最適な信号処理動作を実現します。シングルメタルスタンプ回路仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21-21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:20mA●極数:2●寿命:3 x 10^7 回●コード番号:196-0406アズワン品番65-8084-71
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥66,980税込¥73,6781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、モーションSIN/COS用×2)型番1105018RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥66,980税込¥73,6781個82日以内出荷拡張モジュール(Push-in式、モーションSIN/COS用×2)型番1105093RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥74,980税込¥82,4781個82日以内出荷拡張モジュール(Push-in式、安全アナログ入力4)型番1104986RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular)
フエニックス・コンタクト¥74,980税込¥82,4781個82日以内出荷拡張モジュール(ねじ式、安全アナログ入力4)型番1104985RoHS指令(10物質対応)対応