カテゴリ

  • 制御機器(30)
    • ディスクリートその他関連用品(3)
  • 電気材料(15)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • EATON(イートン)(600)
  • RS PRO(477)
  • SOURIAU(294)
  • SPARKFUN(185)
  • KEMET(65)
  • SKF(日本エスケイエフ)(40)
  • AMPHENOL(36)
  • コミネ(24)
  • COOPER BUSSMANN(23)
  • 三菱ふそう(16)
  • Wheaton(14)
  • ホンダ(9)
  • ビーエム機器(9)
  • レイ・アウト(7)
  • Festo(6)
  • Seeed Studio(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eaton」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-71
  • Eaton Fulleon ソリッドステート接触器 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon ソリッドステート接触器

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧: 230 V ac、出力電流: 30 A、ゼロ電圧スイッチ
    仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:191-4312アズワン品番65-7317-21
  • Eaton Fulleon ソリッドステート接触器 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon ソリッドステート接触器

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    単相ソリッドステートコンタクタ、入力電圧:24Vdc、出力電流:20A、ゼロ電圧スイッチこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●接続方式:ねじ●奥行き:110mm●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7336-83
  • Eaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
    仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303アズワン品番65-7352-07
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続1:D-SUBピンストリップ(15ポジションx1)、接続2:D-SUBピンストリップ(15ポジションx1)、ケーブル長:3m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7435-36
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ソケットストリップ( 15 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4328アズワン品番65-7471-61
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4335アズワン品番65-7438-75
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4338アズワン品番65-7438-32
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●長さ:1m●定格電圧:25 、60 V●コード番号:191-4340アズワン品番65-7467-99
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    。組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長 2 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 V●コード番号:191-4354アズワン品番65-7471-66
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 25 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4348アズワン品番65-7435-83
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4342アズワン品番65-7439-12
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 2m

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ピンストリップ( 1 x 9 ポジション)、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 1 x 9 ポジション)、ケーブル長 2 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4324アズワン品番65-7435-48
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 1m

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 1 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4337アズワン品番65-7471-55
  • Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W

    フエニックス・コンタクト
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、ねじ接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A 最大の機能を備えたQUINT DC-DCコンバータです。このDC-DCコンバータで、電圧の変更、長いケーブルの末端での出力電圧再生、又は電気的絶縁による独立した電源システムの構築を行
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:18 V dc 、32 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mmアズワン品番65-7224-63
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 50 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 50 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 A●コード番号:191-4355アズワン品番65-7467-76
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 Vアズワン品番65-7438-42
  • Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon シリアルケーブル 3m

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続1:D-SUBピンストリップ(25ポジションx1)、接続2:D-SUBピンストリップ(25ポジションx1)、ケーブル長:3m
    仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電流:2 Aアズワン品番65-7439-15
  • Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon DC-DCコンバータ Vout:24V dc 240W

    フエニックス・コンタクト
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    SFB (選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用した DIN レール取り付け対応一次側スイッチモード QUINT DC-DC コンバータ、プッシュイン接続、入力: 24 V dc、出力: 24 V dc / 10 A
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4 (Insulation)V dc●定格電力:240W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.3 (Typ.)%●最低温度:-25℃●幅:125mm●コード番号:192-6545アズワン品番65-7220-37
  • Eaton Fulleon 産業用丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 産業用丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●PSR-CT 安全回路のセンサ回路用 M12 ブラインドプラグで、ピン 1 がピン 2 及び 4 にブリッジされています。PSR-CT 安全回路の各センサ回路用のブラインドプラグです。●コード番号:190-8420アズワン品番65-7730-45
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375アズワン品番65-7317-20
  • 電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMproアズワン品番65-7314-79
  • Eaton Fulleon リレー 230V ac 2c接点 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon リレー 230V ac 2c接点 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクト付き、PDT x 2、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータ、ステータス LED、Coil Voltage ( 230 V ac )です
    仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10mA●極数:2●コイル電力:810mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電圧 DC:250V●長さ:29mm●高さ:25mm●コード番号:184-0961アズワン品番65-8064-45
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:58mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770アズワン品番65-7352-37
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIPアズワン品番65-7353-77
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:64mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7315-76
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7351-73
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474アズワン品番65-7725-19
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
    仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7466アズワン品番65-7719-38
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
    仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7462アズワン品番65-7717-24
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    SMD オスコネクタ、20 ℃ での公称電流: 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
    仕様●シリーズ:FP 1.27/ 20-MV●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.4A●コード番号:195-7514アズワン品番65-7722-17
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7476アズワン品番65-7718-27
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    319,800税込351,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7475アズワン品番65-7718-24
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7472アズワン品番65-7725-14
  • Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    8,698税込9,568
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
    仕様●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171アズワン品番65-7713-94
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    369,800税込406,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 52、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 52-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7477アズワン品番65-7722-14
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    289,800税込318,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7473アズワン品番65-7497-90
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入

    フエニックス・コンタクト
    469,800税込516,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7461アズワン品番65-7720-28
  • Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:白
    仕様●ピン径:1.1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0163アズワン品番65-7710-15
atok特集
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
"eaton" フエニックス・コンタクト 【通販モノタロウ】