カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- エレコム(14)
- サンワサプライ(3)
- MEAN WELL(3)
- オーム電機(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- RS PRO(1)
- nVent ? Schroff(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「emc-5u」の検索結果
特価

フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極
フエニックス・コンタクト¥179税込¥1971個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金