カテゴリ
- 制御機器(67)
- 測定用品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 電気材料(12)
- 機構部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 安全用品(7)
- 切削工具(7)
- 物流用品(6)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(15)
- タカノ(10)
- MEAN WELL(10)
- タッチパネルシステムズ(10)
- TDKラムダ(9)
- パトライト(PATLITE)(7)
- KENWOOD(7)
- LAPP(7)
- TRUSCO(6)
- ハンマーキャスター(6)
- イスカル(5)
- 共立電気計器(4)
- テクロック(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- EBM PAPST(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- LASCAR(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「emc-5」の検索結果

マイクロクランプ
EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
クーラーキャップ EMC-107(VU管用)
シルファー¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から8日以内出荷SUS製クーラーキャップです。用途クーラーキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック種類クーラーキャップ
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷から9日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレス車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし車輪タイプ単輪
420E・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ
アイゼン¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。校正証明書一般校正 (※検査成績書のみ標準付属)
シェルミルホルダー HSK A-SEMC
イスカル¥77,980税込¥85,7781本4日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK A一体型シェルミルホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥48,980税込¥53,8781セット14日以内出荷O-EMC-50-100-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥49,980税込¥54,9781セット14日以内出荷O-EMC-50-50-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥67,980税込¥74,7781セット欠品中O-EMC-50-50-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥69,980税込¥76,9781セット14日以内出荷O-EMC-50-100-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥66,980税込¥73,6781セット14日以内出荷ON-EMC-50-50-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥48,980税込¥53,8781セット14日以内出荷N-EMC-50-100-25はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥87,980税込¥96,7781セット14日以内出荷ON-EMC-50-100-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥86,980税込¥95,6781セット14日以内出荷ON-EMC-50-100-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
TDKラムダ EMCフィルタ 単相 5A パネルマウント
TDKラムダ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷最大定格電流 = 5A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ワイヤリード。相数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 5.0
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,688税込¥1,8571本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)70直径(Φmm)5溝長(mm)26先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個欠品中Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 用途: 精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)仕様電源電圧 = 27 V dcディスプレイのタイプ = LCD入力方式 = 電圧接続タイプ = ねじリセット方法 = 自動実装タイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = パルスカウント方向 = アップ文字の高さ寸法 = 9 mm表示範囲 = 9999.9 → 99999測定範囲 = 9999.9 → 99999動作温度範囲: 0 → 50 ℃桁数5桁RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar カウンタ LCD 5 パネル取り付け EMC 1500
LASCAR¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●電源電圧: 27 V dc●ディスプレイのタイプ: LCD●入力方式: 電圧●接続タイプ: ねじ●リセット方法: 自動●表示桁数: 5●実装タイプ: パネル取り付け●出力/インタフェース: パルス●カウント方向: アップ●文字の高さ寸法: 9 mm●表示範囲: 9999.9 → 99999●測定範囲: 9999.9 → 99999℃●Lascar HourLascar デジタルアワーカウンタは、経過時間を記録するための LCD 付きの 5 桁パネル取り付けデバイスです。定格供給電圧は 5 → 27 V dc で、定格電流は 1.5 mA です。9999.9 時間及び 99999 時間の範囲を備え、それぞれ 1 / 10 時間及び 1 時間の分解能が得られます。ゼロランキング、トリップ / 合計表示、毎時間のパルス出力を実現しています。このカウンタは、時( hhhhhh : HH )で表示されます。5.5mm ( 0.22 インチ)の穴を開けてメータをパネルに取り付けることができます。メータとの接続は、一連のワイヤで確立されます。特長と利点1 穴取り付け時間計 トリップ及び合計測定 機械の稼働時間を追跡するのに最適です 電圧検出入力と 100 時間のパルス出力を備えています バックアップ電源は不要です 防滴保護 ねじ止め接続 動作温度範囲: 0 → 50 ° C用途精密計装システム 電源監視 ハンドヘルド機器 自動車プロジェクト認定IP67定格 NEMA 4X (ラバーシール装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
Roxburgh EMC 303-0000-09 わに口クリップ 5A 15mm
Roxburgh EMC¥219税込¥2411個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 DRJシリーズ
TDKラムダ(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
本体2台セット
KENWOOD¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷リサイクル樹脂を採用したトランシーバー。単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載。回転式アンテナを搭載。通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」。使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」。音切れ対策に「通話告知音」。低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」。安心の防塵・防水設計IP54。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
3ボタンハンドピース Sシリーズ
ellman-Japan¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷Dual EMC,Pelleve S5に接続可能な基本セット。シャフト対応電極シャフト軸:1/16インチ、3/32インチコード長さ(m)3.0ハンドピース寸法(mm)115アズワン品番68-9276-08
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)