カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(97)
  • ミドリ安全(66)
  • イトーキ(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • マグネットプラン(16)
  • Phenomenex(14)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • PROST's(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • SMC(5)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(5)
  • CKD(4)
  • ダイキン工業(4)
  • 河村電器産業(4)
  • 三菱(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emg」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    インバータモジュール, スイッチングアンプ, EMG 12-TR/INV, Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:EMG 12-TR/INV●Polarity Reversing Module. Module for reversing the polarity of the transistor signals, NPN to PNP or PNP to NPN Compact format for assembly on DIN railRoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7M フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 7M

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    。EMG 22ダイオードブロック。ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 7M●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6270アズワン品番65-8065-06
  • サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    EMG 22ダイオードブロック。ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 4E-1N5408●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6343アズワン品番65-8065-39
  • ソリッドステートリレー フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ
    仕様●コイル電圧:5V dc●入力電圧 Max:5V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:EMG 10-OV- 5DC/24DC/1●高さ:75mm●コード番号:801-8611アズワン品番65-8070-54
  • インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
    仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:62.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU●高さ:75mm●寸法:62.5 x 17.5 x 75mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8585アズワン品番65-8092-61
  • インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:17.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/SG-B 24/21/P●高さ:75mm●寸法:17.5 x 62.5 x 75mm●接点材質:銀合金●入力電流:8mA●極数:1●復帰時間:5ms●コード番号:801-8002アズワン品番65-8065-19
  • インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Ph
    仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●シリーズ:EMG 17-REL/KSR- 24/21●接点材質:銀合金●極数:1●入力電圧範囲:Maximum of 24V ac/dc●コード番号:801-7996アズワン品番65-8092-67
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電源ブロック 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源ブロック 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダイオードブロックには 8 個のダイオードが付属しています。個別に配線できます。任意の位置に取り付けることができます
    仕様●モジュールタイプ:ダイオードブロック●シリーズ:EMG●コード番号:212-8811アズワン品番65-8057-76
  • Phoenix Contact モジュラ端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モジュラ端子台

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact リニアトランスデューサ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リニアトランスデューサ

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様EMG30SPセットポイント値のポテンショメータ.このセットポイント値モジュールによって、標準ポテンショメータを介してセットポイント値を定義可能DINレール取り付け全幅(mm)30全高(mm)75材質(ハウジング)繊維強化PC動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)68