21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトSafety switch sensor
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130 アズワン品番65-7842-72
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375 アズワン品番65-7317-20
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMpro アズワン品番65-7314-79
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電流制限スイッチ
。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316 アズワン品番65-8091-42
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト電流制限スイッチ
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315 アズワン品番65-8092-44
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC
Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, retaining bracket。Contact type: 1 N/O contact, max。switch-on current up to 130 A peak, 80 A (20 ms), 12 V DC input voltage
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●リレースイッチの分類:ソリッドステートリレー●コード番号:189-2312 アズワン品番65-8091-47
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータ
RoHS
モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenセグメントカプラ
型番2313449 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータ
RoHS
モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenリピータ
型番2313423 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
型番2701534 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)
RoHS
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
RoHS
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702769 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
RoHS
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702770 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
RoHS
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(ASCII)
型番2702771 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
RoHS
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702768 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
RoHS
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702766 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
RoHS
Ethernet 2ポート(MODBUS/TCP)、シリアル4ポート(MODBUS/RTU)
型番2702767 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
RoHS
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル1ポート(MODBUS/RTU)
型番2702764 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトシリアル
RoHS
Ethernet 1ポート(MODBUS/TCP)、シリアル2ポート(MODBUS/RTU)
型番2702765 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトエクステンダ
RoHS
TC EXTENDER 6004 ETH-2S用避雷モジュール
型番2702258 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトエクステンダ
RoHS
TC EXTENDER 4001 ETH-1S用避雷モジュール
型番2702257 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
82日以内出荷