カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(28)
  • omron(オムロン)(16)
  • CKD(7)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • Baumer(4)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • BELDEN(2)
  • RS PRO(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ethercat io」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
  • AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    82日以内出荷
    EtherCAT用 IO-Link 8点 (プラスチック)
    型番2701524RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    82日以内出荷
    EtherCAT用 DIO 16点 (プラスチック)
    型番2701522RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    82日以内出荷
    EtherCAT用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
    型番2701520RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    82日以内出荷
    EtherCAT用 DI16点 (プラスチック)
    型番2701521RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ EtherCAT用
    型番2688899RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    82日以内出荷
    EtherCAT用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
    型番2701523RoHS指令(10物質対応)対応