カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 自動車純正部品(19)
  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lanリレー」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点 ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点

    ラインアイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • 汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
    仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • シリアルコンバーター ATEN

    シリアルコンバーター

    ATEN(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    RTS(送信要求)信号によってデータ転送をコントロール可能です。 標準的なコンピューターを使用して長距離データ通信システムの構築が可能になります。
    用途シリアル(RS-232)信号の延長にスイッチSW1:DCE、DTE、モニター、SW2:TxON、RxONTxRTS、RxRTS、TxRTS、 RxON寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×79×21最大延長(m)1200入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mAデータ転送速度100KbpsRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1商品タイプ変換器
  • 出力付きれんら君 NKE

    出力付きれんら君

    NKE
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個(90g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数(I/O)1点(リレー接点)入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点 ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点

    ラインアイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • 汎用れんら君 NKE

    汎用れんら君

    NKE(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個(90g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • USB接続リレーボード ケイシーズ

    USB接続リレーボード

    ケイシーズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • 汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板

    ビット・トレード・ワン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
    寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110電源USB 5V定格電圧(V)AC250、DC30使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン定格電流(A)10対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ出力端子COM/NO/NC (1C)
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)

    ラインアイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
  • SSL/TLS対応無線れんら君 NKE

    SSL/TLS対応無線れんら君

    NKE
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
  • LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル) ラインアイ

    LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル)

    ラインアイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
  • シリアル接続リレーボード ケイシーズ

    シリアル接続リレーボード

    ケイシーズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • インターフェースコンバータ アズワン

    インターフェースコンバータ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個
    当日出荷
    丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
  • LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点 ラインアイ

    LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点

    ラインアイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
  • M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    OPC UAサーバー機能搭載 Webモニタリング Webタスクスクリプト デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
    電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)入力チャネル数2ch(差動)
  • (2523)ファンリレー スバル

    (2523)ファンリレー

    スバル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
  • 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点5出力 ラインアイ

    無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点5出力

    ラインアイ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    IEEE 802.11 b/g/nの無線ネットワークに対応 。パソコンと無線LAN接続して接点を遠隔監視 。メールアラート機能。オプションなしでDINレール取付が可能 。別売オプションでDINレール縦置き取付や磁石固定も可能 。対応するユニットと無線LAN接続してPCレス接点延長機能も利用可能
    付属品アンテナ, ユーティリティ&サンプルソフトCD, 電源ケーブル, ゴム足, 取扱説明書, 保証書Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n回路(出力)リレー接点(1a) 出力 5 点LANTCP/IP, UDP/IP, HTTP
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力

    ラインアイ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)5点を監視制御できるIOユニットです。
  • 920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力 ラインアイ

    920MHz 無線LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点3出力/ドライ接点3入力

    ラインアイ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、リレー出力(1a)3点、ドライ接点入力3点を監視制御できるIOユニットです。
  • (90)ファンリレー ダイハツ

    (90)ファンリレー

    ダイハツ(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5GC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5GC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●[電磁妨害の影響(EN61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能*イベント入力では最大4個です。●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:形E5GCの側面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形E5GCの下面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×24質量(g)本体:約80、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:10.5、SV:5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、 結露または氷結しないこと)/3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、 結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、 結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.62以上伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5DC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5DC

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●取り付けの影響:熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:下面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続前面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2+変換ケーブル形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状22.5mm幅使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:8.5、SV:8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.6以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • (90987)クーリングファン リレー トヨタ

    (90987)クーリングファン リレー

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • (90987)ラジエータ ファン リレー トヨタ

    (90987)ラジエータ ファン リレー

    トヨタ(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)
    インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数4
  • 温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
    形状22.5mm幅タイプDINレール取付タイプ高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
  • 920MHz 無線 IO ユニット アナログ入力3点/リレー出力2点 ラインアイ

    920MHz 無線 IO ユニット アナログ入力3点/リレー出力2点

    ラインアイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    920MHz 帯小電力無線経由で、アナログ入力3点、リレー出力(1a)2点を監視制御できるIOユニットです。
  • (85925)ラジエター ファン リレー トヨタ

    (85925)ラジエター ファン リレー

    トヨタ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90080)クーリングファン リレー トヨタ

    (90080)クーリングファン リレー

    トヨタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • (85925)ラジエータ ファン リレー トヨタ

    (85925)ラジエータ ファン リレー

    トヨタ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • (85927)クーリングファン リレー トヨタ

    (85927)クーリングファン リレー

    トヨタ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • (85927)クーリングファン リレー トヨタ

    (85927)クーリングファン リレー

    トヨタ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • (85925)ラジエータ ファン リレー トヨタ

    (85925)ラジエータ ファン リレー

    トヨタ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • (90084)クーリングファン リレー トヨタ

    (90084)クーリングファン リレー

    トヨタ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • (85925)ラジエータ ファン リレー NO.2 トヨタ

    (85925)ラジエータ ファン リレー NO.2

    トヨタ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷