カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • TGK(東京硝子器械)(477)
  • INFINEON(543)
  • RS PRO(358)
  • SIEMENS(311)
  • パール金属(105)
  • SPARKFUN(80)
  • フジキン(78)
  • エレコム(61)
  • ファイン[食品・飲料](50)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • ファインケミカルジャパン(49)
  • SMC(48)
  • 3M(スリーエム)(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • 住友電工ファインポリマー(28)
  • リスパック(27)
  • VISHAY(25)
  • コミネ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fine」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
    用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
  • バスカプラ バスカプラ PROFINET用 フエニックス・コンタクト

    バスカプラ バスカプラ PROFINET用

    フエニックス・コンタクト
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:バスカプラ●併用可能製品:PROFINET●範囲:IL PN BK-PAC●コード番号:239-5116アズワン品番65-7355-81
  • 電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMproアズワン品番65-7314-79
  • PLC拡張モジュール Axioline F用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール Axioline F用

    フエニックス・コンタクト
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスカプラは、PROFINET ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。2 つのイーサネットポートとを備えています周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm●コード番号:207-4849アズワン品番65-7313-54
  • AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2 フエニックス・コンタクト

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853アズワン品番65-7305-34
  • PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用

    フエニックス・コンタクト
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -
    仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95
  • シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクト

    シグナルコンディショナ

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolar。Push-in connection technology, standard configuration。Voltage signal 3-way signa
    仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314アズワン品番65-8091-59
  • 安全モジュール PLC用 フエニックス・コンタクト

    安全モジュール PLC用

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-42
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFINET用ゲートウェイ(ねじ式)
    型番1105101RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ PROFINET用
    型番2701815RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFINET フエニックス・コンタクト

    PROFINET

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
    型番1105708RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFINET フエニックス・コンタクト

    PROFINET

    フエニックス・コンタクト
    83,980税込92,378
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(MODBUS)
    型番1105707RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFINET フエニックス・コンタクト

    PROFINET

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(PROFIBUS)
    型番1108712RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFINET フエニックス・コンタクト

    PROFINET

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(ASCII)
    型番1021080RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFINET フエニックス・コンタクト

    PROFINET

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル2ポート(MODBUS)
    型番1105709RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFINET フエニックス・コンタクト

    PROFINET

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート(PROFINET)、シリアル4ポート(MODBUS)
    型番1105710RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFINET用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105102RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1個
    82日以内出荷
    PROFINET用 DI 16点 (プラスチック)
    型番2701510RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFINET用 RJ45 8ポート (1Gbps)
    型番1009220RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ PROFINET用 (TPS版)
    型番2403869RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFINET用 DI 8点/DO 8点 (プラスチック)
    型番2701509RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    PROFINET用 DIO 16点 (プラスチック)
    型番2701511RoHS指令(10物質対応)対応
  • HART フエニックス・コンタクト

    HART

    フエニックス・コンタクト
    299,800税込329,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet HARTマルチプレクサ(PROFINET含)
    型番2702233RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
    型番2701513RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (100Mbps)
    型番1089133RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (1Gbps)
    型番1089134RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (1Gbps)
    型番1089205RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (100Mbps)
    型番1089150RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
    型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 6ポート (1Gbps)、SFP 2ポート (1Gbps)
    型番1089135RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 14ポート (1Gbps)、SFP 2ポート (1Gbps)
    型番1089154RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 6ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)
    型番1089126RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    82日以内出荷
    浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 14ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)
    型番1089139RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ PROFIBUS用
    型番2688530RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    82日以内出荷
    Axioline I/Oモジュール PROFIsafe デジタル出力2/4点
    型番1079231RoHS指令(10物質対応)対応