カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • LAN製品(2)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • FOX(15)
  • 日本サン石油(4)
  • FIRE-FOX(30)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(29)
  • RS PRO(25)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(25)
  • BMW(22)
  • ATEN(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • GIVI(ジビ)(10)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
  • KTM(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • COX(コックス)(8)
  • MV AGUSTA(8)
  • スバル(7)
  • 満点商会(7)
  • ハーフェレ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fox」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクトフェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOXフエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
/(1212045) 圧着工具 フエニックス・コンタクト/(1212045) 圧着工具フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個(1個)
当日出荷
長さ(mm)175
圧着工具 フエニックス・コンタクト圧着工具フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個(1個)
当日出荷
長さ(mm)180
ドライバー SCREWFOX フエニックス・コンタクトドライバー SCREWFOXフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm)156先端寸法(mm)0.4×2.5軸長(mm)75刃形-(マイナス)
端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280アズワン品番65-7542-02
端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト端子台マーキング MM-TMT EX9 5 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●コード番号:137-2281幅(mm)(テキストフィールド)9.5型式フラット白(RAL 9010)高さ(mm)9.5、(テキストフィールド)5500質量(g)49.3(梱包を含む)/49.3(梱包を含まない)[1個あたり]種類ラベル長さ(m)5.5シリーズMM-TMT (EX9 5)R C1 WH/BK使用周囲温度(℃)-40~120部材ポリエステル取付け方法ラッチ使用推奨温度範囲(℃)(保管時/輸送時)-5~59使用推奨湿度範囲(%)(保管時/輸送時)25~80[オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨]識別テクノロジ:熱転写アズワン品番65-7540-08強度(フォイル)125μm併用可能製品THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kレベル数1コンポーネントシリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー
ラベル MM-TML EX3 8 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクトラベル MM-TML EX3 8 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact MM-TML シリーズ白色ラベルロールには、THERMOFOX、THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.Kというラベルが付いていますこのラベルはポリエステル製で、シリコン、ハロゲン、カドミウムは使用していません。長さ 8 m、幅 3.8 mm です。粘着式取り付け 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK●コード番号:226-4368アズワン品番65-7569-69
foxジャージ特集