カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • MAZDA(マツダ)(150)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 工進(22)
  • SMC(19)
  • CKD(15)
  • サンキン(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • 富士電機(7)
  • コクヨ(6)
  • PGA(6)
  • ワルター(6)
  • STMicro(6)
  • Verbatim(バーベイタム)(6)
  • 古河電工パワーシステムズ(5)
  • Canon(5)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Housing Screw Connection SACC-FP-F-M8/PRESS SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトHousing Screw Connection SACC-FP-F-M8/PRESS SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-FP-F-M8/PRESS SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5100アズワン品番65-7781-41
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 500個入フエニックス・コンタクト
509,800税込560,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7461アズワン品番65-7720-28
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
249,800税込274,780
1セット(250個)
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7471アズワン品番65-7674-09
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
409,800税込450,780
1セット(250個)
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 52、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 52-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7477アズワン品番65-7722-14
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
319,800税込351,780
1セット(250個)
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7473アズワン品番65-7497-90
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列 1セット 250個入フエニックス・コンタクト
349,800税込384,780
1セット(250個)
7日以内出荷
シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7475アズワン品番65-7718-24
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
639,800税込703,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6960アズワン品番65-7662-91
基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入フエニックス・コンタクト
779,800税込857,780
1袋(500個)
7日以内出荷
Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6956アズワン品番65-7626-46