カテゴリ
- 制御機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(3)
- BAHCO(バーコ)(2,050)
- オカムラ(岡村製作所)(768)
- パール金属(494)
- PISCO(ピスコ)(248)
- ダイヤトレンド(215)
- エスコ(192)
- unitech(124)
- ELPA(122)
- 東芝(120)
- ノーブランド(115)
- audio-technica(112)
- ネグロス電工(100)
- KITACO(99)
- StarTech.com(92)
- ウェルコムデザイン(90)
- ホンダ(89)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- マルヤス電業(87)
- TRUSCO(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「hc」の検索結果

HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極
フエニックス・コンタクト¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
2 way high current 55deg terminal 5.08mm
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 28A定格電圧 = 630 Vシリーズ = SMKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181個82日以内出荷50mm直径モデル, プラスチック脚付チューブ鉛直方向組立用プラスチックブラケット直径(Φmm)50型番1018870RoHS指令(10物質対応)対応
NATルーター
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個82日以内出荷RJ45 8ポート、MRPサーバー、プール式DHCPサーバー型番2702882RoHS指令(10物質対応)対応