カテゴリ
- 制御機器(649)
- 電気材料(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(17)
- ニッサン(3,234)
- ホンダ(3,233)
- BAHCO(バーコ)(2,199)
- オカムラ(岡村製作所)(972)
- 椿本チエイン(920)
- SMC(721)
- マルヤス電業(715)
- パール金属(535)
- YAMAHA(ヤマハ)(522)
- ミツビシ(455)
- エスコ(403)
- Kawasaki(308)
- PISCO(ピスコ)(248)
- 三菱ふそう(245)
- ダイヤトレンド(215)
- エレコム(207)
- SWITCHCRAFT(187)
- MAZDA(マツダ)(169)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「hc」の検索結果

アダプタ HCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。ねじ接続部の締め付けトルクは 10 Nm、シール側は PG29 ねじタイプです。12 mm 内部ねじの長さ 動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ NBR ( O リング)シーリング材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:アダプタ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-4019アズワン品番65-7501-42
アダプタ HCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷HEAVYCON EVO ハウジングに使用される Phoenix Contact プラスチック製ねじアダプタです。シール側は NPT 1/1 インチねじタイプで、ねじ接続の締付トルクは 12 Nm です。内部ねじの長さ: 15 mm 動作周囲温度: -40 → 100 ℃ NBR ( O リング)シーリング材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:アダプタ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5326アズワン品番65-7767-42
スリーブハウジング HCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Phoenix Contact スリーブハウジングは、シングルロックラッチに使用される EVO -D ねじ接続用バヨネットフランジを備えています。モジュール幅が 1 つのモジュラコンタクトインサートに対応できます。ストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6379アズワン品番65-7752-54
端子 HCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷。Phoenix Contact Shield 接続は、2 本のシールドケーブルに使用されます。PROFIBUS ケーブル用のルーズソケット端子が 2 つ含まれています。16.900 g ( 1 個あたりの重量 周囲温度: -40 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:端子●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●コード番号:201-5465アズワン品番65-7766-82
ソケットインサート HCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートは、32 種類のポジションに対応します。プラスチックコーディングプロファイルの圧着接続方式に使用されます。このインサートはコード化できます。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix C仕様●極数:32●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●定格電圧:500 V ac●コード番号:201-6191アズワン品番65-7740-05
パネル取り付け HCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Phoenix Contact パネル取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチ用です。フラットガスケットが付属します。耐塩水 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:パネル取り付け●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6188アズワン品番65-7746-36
プラグインサート HCシリーズ B16
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートには、4 つのポジションがあります。この製品は、ワイヤ保護なしのねじ接続タイプです。コンタクト材質は Cu 合金製です。III の過電圧カテゴリ 周囲温度: -40 → 125 ℃ ワイヤエンド保護を使用します UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:小型電源コネクタ●タイプ:プラグインサート●定格電流:80A●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●定格電圧:830 V ac●コード番号:201-3917アズワン品番65-7757-84
ハウジング HCシリーズ 1極 B6 上
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Phoenix Contact スリーブハウジング B6 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:1●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●ケーブルの進入角度:上●コード番号:201-6336アズワン品番65-7754-84
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32
フエニックス・コンタクト¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のダブルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-3938アズワン品番65-7757-83
Relay base PLC-BPT- 24DC/21HC
フエニックス・コンタクト¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷。PLCインターフェイスリレー。Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。幅寸法: 6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21HC●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4832アズワン品番65-8083-60
ハウジング HCシリーズ 1極 B6 上
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Phoenix Contact スリーブハウジング B6 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:1●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●ケーブルの進入角度:上●コード番号:201-6762アズワン品番65-7740-51
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM50
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M50●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6694アズワン品番65-7735-99
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズPg16
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:Pg16●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5540アズワン品番65-7751-44
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、ダブルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 M25 タイプのねじ接続 x 2 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3764アズワン品番65-7757-37
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM20
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷。Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6185アズワン品番65-7741-27
インサート HC シリーズ オス 10極 16A
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON オスインサートは、10 種類のポジションに対応します。ねじ接続方式に使用されます。コンタクト材質は銅合金製です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:B16●コード番号:201-6193アズワン品番65-7762-39
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM20
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5334アズワン品番65-7758-39
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B16
フエニックス・コンタクト¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 ねじ接続の M32 タイプ 2 個この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●オス/メス:メス●コード番号:201-5373アズワン品番65-7762-63
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B6
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Phoenix Contact ボックス取り付けベース B6 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●オス/メス:メス●コード番号:201-6708アズワン品番65-7750-76
PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE
フエニックス・コンタクト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Phoenix Contactソケット / コネクタ。色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール仕様●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:オス●コード番号:803-3815アズワン品番65-7520-04
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765アズワン品番65-7757-40
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
フエニックス・コンタクト¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷。Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-5288アズワン品番65-7757-60
インサート HC シリーズ メス 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(2個)7日以内出荷。Phoenix Contact インサートモジュールは、0 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えています。アキシャルねじ接続タイプです。PE 伝送用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5330アズワン品番65-7766-55
端子 HCシリーズ 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(25個)7日以内出荷。Phoenix Contact の 1 つのソケットコンタクト付き Turned 4.0 圧着コンタクトです。この端子は銀めっきで、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 10 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-5461アズワン品番65-7756-99
インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481個欠品中Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 B10
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B10 は、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)を備えています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ ストレートケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●コード番号:201-5346アズワン品番65-7738-12
インサート HC シリーズ オス 4極 40A 830 V
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Phoenix Contact インサートには、4 つのポジション数と 1 つのポジションあたりの接続数があります。圧着接続タイプです。動作電圧は 830 V、動作電流は 40 A です電源で使用でき、プラスチック製ハウジング用途にのみ適しています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:830 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-6738アズワン品番65-7765-37
インサート HC シリーズ メス 16極 16A 250 V
フエニックス・コンタクト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Phoenix Contact インサートは、16 + PE のポジション数と 1 ポジションあたりの接続数を備えています。動作電圧 250 V、動作電流 16 A のプッシュイン接続方式に使用されます動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5375アズワン品番65-7749-46
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 B16
フエニックス・コンタクト¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B16 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5787アズワン品番65-7762-89
インサート HC シリーズ 15極 10A 250 V ac
フエニックス・コンタクト¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、15 種類のポジションに対応します。圧着接続方式に使用されます。コンタクト材質は銅合金製です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:D15●コード番号:201-6190アズワン品番65-7738-16
インサート HC シリーズ 4極 80A 500 V ac
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサート 4 つのポジションがあります。この製品は、ワイヤ保護なしのねじ接続タイプです。III の過電圧カテゴリ 周囲温度: -40 → 125 ℃ ワイヤエンド保護を使用します UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「仕様●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●シリーズ番号:B6●コード番号:201-5463アズワン品番65-7757-33
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B6
フエニックス・コンタクト¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷。Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B6 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-5345アズワン品番65-7735-50
HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B16
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B16 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-6179アズワン品番65-7741-98
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B10
フエニックス・コンタクト¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷Phoenix Contact スリーブハウジングはねじロック方式で使用し、アルミダイキャスト製です。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6182アズワン品番65-7755-38
インサート HC シリーズ 10極 16A 500 V ac
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートには、10 種類のポジションが用意されています。プラスチックコーディングプロファイルの圧着接続方式に使用されます。このインサートはコード化できます。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:インサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●定格電圧:500 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:BB10●コード番号:201-6381アズワン品番65-7500-91
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 B24
フエニックス・コンタクト¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B24 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5347アズワン品番65-7750-88
...