カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(384)
  • MICROCHIP(373)
  • Kawasaki(141)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • 廣杉計器(108)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(76)
  • メディアカバーマーケット(66)
  • TRACO POWER(63)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(52)
  • ユニバーサル(40)
  • CKD(37)
  • スバル(37)
  • フジトク(37)
  • MOXA(33)
  • ナブテスコ(29)
  • INFINEON(26)
  • omron(オムロン)(25)
  • ニムラ(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-8」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ポート RJ-45カプラ CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8シリーズ フエニックス・コンタクト2ポート RJ-45カプラ CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8シリーズフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様●タイプ:RJ-45 Coupler●ポート数:2●シリーズ:CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8●コード番号:239-5027アズワン品番65-7782-34
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール フエニックス・コンタクトデジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタルトランジスタ出力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5057アズワン品番65-7315-71
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール フエニックス・コンタクトデジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Radiolino-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタル入力( 0-30.5 V dc )又は最大 100 Hz の 2 つのパルス入力を備えています。プログラミングなしですばやく簡単に起動 高い信頼性
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5056アズワン品番65-7312-47
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の 8 つのアナログバイポーラ入力チャンネルを備え、2 線式のセンサを接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7312-80
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール アナログ入力 8点
型番2688064RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
82日以内出荷
Radioline デジタル入力8点
型番2901539RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
セーフティブリッジ 安全デジタル入力(シングル8点、ダブル4点)
型番1190012RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link フエニックス・コンタクトIO-Linkフエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1個
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA
型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link フエニックス・コンタクトIO-Linkフエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1個
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
PROFIsafe デジタル入力4/8点
型番1079241RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
Axioline 3線式DI8点、3線式DO8点 2層ハーフ幅
型番2702071RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
82日以内出荷
DI 8点、DO 8点
型番2701916RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
82日以内出荷
IO-Link デジタル入力8点
型番2702658RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 8点 (プラスチック)
型番2701492RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
PROFIBUS用 DI 8点、DO 8点 (プラスチック)
型番2701497RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
PROFINET用 DI 8点/DO 8点 (プラスチック)
型番2701509RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
SERCOS3用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701542RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
EtherCAT用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701520RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
DI 8点、DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701512RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
SERCOS3用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701546RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
82日以内出荷
ベースモジュール(Push-in式、安全入力8、安全出力2)
型番1104972RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 4点(2A) (プラスチック)
型番2701495RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701535RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力2)
型番1105522RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
EtherCAT用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701523RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
82日以内出荷
ベースモジュール(Push-in式、安全入力8、安全出力4、大規模アプリ向け)
型番1104975RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
PROFIBUS用 DI8点、DO4点(2A) (プラスチック)
型番2701502RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
82日以内出荷
ベースモジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力2)
型番1104981RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
82日以内出荷
ベースモジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力4、大規模アプリ向け)
型番1104974RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(Push-in式、安全入力8、安全出力2)
型番1105523RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(Push-in式、安全入力8、安全出力4)
型番1104889RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、安全入力8、安全出力4)
型番1104890RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール アナログ出力 8点
型番2688080RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール 温度計測 8点
型番2688077RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール 熱電対温度センサ入力 8点
型番2688417RoHS指令(10物質対応)対応