カテゴリ
- 制御機器(126)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(2)
- SMC(2,245)
- RS PRO(620)
- MICROCHIP(362)
- TRACO POWER(356)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(331)
- CIO(261)
- omron(オムロン)(217)
- シュナイダーエレクトリック(133)
- CONTEC(コンテック)(126)
- 三菱電機(125)
- SIEMENS(115)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
- SAMTEC(77)
- Festo(68)
- ASUS(エイスース)(66)
- SUS(エスユーエス)(65)
- Maritime Progress(59)
- Mate(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「i/o」の検索結果
特価

PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。4 つの IO-Link デバイスの接続 又は、ポートごとに 1 つのデジタルセンサ又はアクチュエータを接続します 3 導体技術による IO-Link デバイスの接続 3 導体技術でセンサを接続 2 導体及び 3 導体技術でアクチュエータを接続 Master のパラメータデータストレージ 入力と出力の代替値動作をパラメータ化できます ポートごとに仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5659アズワン品番65-7330-71
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。EN61131-2 タイプ 1 / に適合する 16 デジタル入力 3 と入力します 1 導体技術でセンサを接続 1 ms 未満のフィルタ時間 デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5654アズワン品番65-7333-34
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 電流範囲: 4 → 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5647アズワン品番65-7333-11
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 電流範囲: 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5652アズワン品番65-7334-54
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 データ形式:標準化された表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5653アズワン品番65-7331-88
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。FLK 接続を使用して、INTERFACE 製品からの PLC リレーをすばやく簡単に接続するために使用できます。1 FLK 接続、20 極 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-6417アズワン品番65-7345-49
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷ワイヤレス MUX セット、16 デジタル入力 / 出力と 2 アナログ入力 / 出力( 0.。20 mA、0 → 各 10 V )1.5 m のケーブル付き無指向性アンテナ仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:アナログ、デジタル●シリーズ:ILB BT ADIO●電源電圧:24 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:95 x 57 x 123.4 mmアズワン品番65-7336-36
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2、3、4 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-77
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7271-85
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷PhoenixI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40→+70℃の温度範囲で動作します2線技術によるアクチュエータの接続デバイス定格プレートが保存されました過酷な環境下でも使用可能部分的にコーティングされた基板この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7347-07
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350アズワン品番65-7347-61
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します全レンジでディレーティングなし 短い信号立ち上がり時間 高負荷の駆動 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoe仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-69
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 データ形式の標準表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、入力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5648アズワン品番65-7330-16
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658アズワン品番65-7330-36
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。RS-485 形式のシリアル入力 / 出力チャンネル x 1 データは透過モードで送信されます 最大伝送速度は 230,400 bps に設定できます データビット、ストップビット、パリティの数を設定できます デバイス定格プレートが保存されました仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5655アズワン品番65-7330-10
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。シングルワイヤ技術でアクチュエータを接続 シングルチャネル Diagnostics 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されましたこの記事は、Phoenix Contact の仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7344-89
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7344-08
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスイン仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7343-84
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線技術によるアクチュエータの接続 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能 部分的にコーティングされた基板この記事は、Phoen仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7346-81
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 / 3 / 4線式技術のセンサの接続 チャンネル間のクロストーク減衰が高くなっています 電磁干渉に対する特に優れた耐久性 デバイス定格プレートが保存され仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:150 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-83
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用アナログ電流信号の取得に使用されます。電流信号を接続し、チャンネル間のクロストーク減衰を高くするための 4 つのアナログバイポーラ入力チャンネルがあります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7325-45
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途で最大入力周波数 5 kHz のカウンタ機能を実装できます。シングルワイヤ技術でセンサを接続する 32 のデジタル入力を備えています仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7279-40
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。入力のフィルタ時間により、ノイズ耐性が向上します。 また、フィルタ時間 100 μ s により、用途で最大入力周波数 5 kHz のカウンタ機能を実装することができます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 16 個の仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7314-14
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。内部更新時間は 5 μ s なので、モジュールを使用して計数機能を実装できます。最大 100 kHz までの計数量の入力周波数。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7309-56
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7313-92
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用一方、センサから高速パルスシーケンスを取得し、他方でインクリメンタルエンコーダを使用して位置を検出します。このモジュールは、2 つのカウンタ入力を組み合わせて高速カウンタパルスを評価し、2 つのインクリメンタルエンコーダ入力で位置を検出します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4854アズワン品番65-7279-39
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845アズワン品番65-7315-38
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の取得と出力に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めることができます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途に最大入力周波数 5 kHz の計数機能を実装できます。デジタル入力が 8 つ多く、出力を短絡や過負荷から保護する 8 デジタル出力を備えています。仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7313-96
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。デジタル出力は 32 個、公称電流は出力 500 mA です。シングルワイヤ技術でアクチュエータの接続を使用し、ローカルバスでの伝送速度は 500 kbps です。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:119.8 x 48.8 x 71.5 mmアズワン品番65-7312-09
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の 8 つのアナログバイポーラ入力チャンネルを備え、2 線式のセンサを接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7312-80
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 32 本のデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 35 x 54 mm●コード番号:207-4860アズワン品番65-7312-86
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。抵抗温度検出器を接続し、2、3、4 線技術でセンサを接続するための 8 つのアナログ入力チャンネルを備えています。ノイズ耐性に優れ、ノイズ放射が低くなっています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9849アズワン品番65-7312-03
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用産業用途で標準熱電対からの信号を取得するために使用されます。熱電対接続用の 8 つのアナログ入力チャンネルと電圧接続用の 1 つのアナログ入力チャンネルを備えています。高レベルの精度と 2 線技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7284-30
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 8 つのデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続があります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7313-24
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 64 個のデジタル入力と、シングルワイヤ技術でセンサを接続します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7283-77
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Phoenix Contact このモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。64 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-48
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得と出力に使用されます。2 線技術でセンサを接続する 2 つのアナログ差動入力チャンネルと 2 つのアナログ出力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7312-87