絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- omron(オムロン)(97)
- SMC(124)
- BALLUFF(6)
- CONTEC(コンテック)(1)
- SICK(135)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 三菱電機(2)
- パトライト(PATLITE)(5)
- SIEMENS(280)
- Festo(70)
- オムロンヘルスケア(67)
- Baumer(62)
- RS PRO(40)
- TELEMECANIQUE SENSORS(26)
- PEPPERL+FUCHS(25)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(23)
- Vega(20)
- CKD(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「io-link」の検索結果

IO-Link
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個82日以内出荷IO-Link アナログ出力変換器 (4-20mA) ストレート型番2700351RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。4 つの IO-Link デバイスの接続 又は、ポートごとに 1 つのデジタルセンサ又はアクチュエータを接続します 3 導体技術による IO-Link デバイスの接続 3 導体技術でセンサを接続 2 導体及び 3 導体技術でアクチュエータを接続 Master のパラメータデータストレージ 入力と出力の代替値動作をパラメータ化できます ポートごとに仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5659アズワン品番65-7330-71
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414アズワン品番65-8075-71
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個82日以内出荷IO-Link アナログ出力変換器 (0-10V) ストレート型番2700350RoHS指令(10物質対応)対応
スタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOLアズワン品番65-7283-96
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷EtherCAT用 IO-Link 8点 (プラスチック)型番2701524RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)型番2701513RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)型番2701496RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 ブロック式
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)型番2701503RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)型番2701536RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個85日以内出荷産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)型番1087561RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個85日以内出荷産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO型番2702902RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個85日以内出荷産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)型番1087569RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個85日以内出荷産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン 端子接続 オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO型番2702901RoHS指令(10物質対応)対応