カテゴリ

  • 制御機器(1,455)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 電気材料(75)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(57)
  • 三菱ふそう(19,760)
  • RS PRO(4,940)
  • ホンダ(3,927)
  • SMC(2,411)
  • MICROCHIP(2,101)
  • ミツビシ(1,747)
  • エレコム(1,556)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,490)
  • メディアカバーマーケット(1,358)
  • サンエス(1,241)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,182)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,150)
  • KTM(1,135)
  • SIEMENS(1,128)
  • マルヤス電業(1,093)
  • シュナイダーエレクトリック(1,076)
  • DUCATI(1,017)
  • BMW(944)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip」の検索結果

関連キーワード
1,552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65 フエニックス・コンタクトソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
DIN43650SACCバルブコネクタ、ねじ接続ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50
/(3022218) エンドブラケット フエニックス・コンタクト/(3022218) エンドブラケットフエニックス・コンタクト
159税込175
1個(1個)
当日出荷
/(3022276) エンドブラケット フエニックス・コンタクト/(3022276) エンドブラケットフエニックス・コンタクト
139税込153
1個(1個)
当日出荷
/(0809515) クイックマーカー フエニックス・コンタクト/(0809515) クイックマーカーフエニックス・コンタクト
999税込1,099
1個(1個)
3日以内出荷
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクトスイッチング電源ユニット DINレール取り付けフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
WLAN AP フエニックス・コンタクトWLAN APフエニックス・コンタクト
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
WLANアダプタ IP68 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz)
型番2702535
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
WLAN AP フエニックス・コンタクトWLAN APフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
WLANアダプタ IP20 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz) 外部アンテナタイプ (高機能版)
型番1119246
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702774RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(MODBUS)
型番1062540RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル1ポート(ASCII)
型番2702772RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(ASCII)
型番2702776RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル4ポート(MODBUS)
型番1062388RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
PhoenixContactネットワークケーブルは、動作電圧が30Vac又は30Vdcとなっています。一方にプラグストレートM12SPEEDCON又はIP67接続、もう一方にプラグストレートRJ45又はIP20接続を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→85℃IP20等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-64
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
96,980税込106,678
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(ASCII)
型番2702773RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
82日以内出荷
Ethernet 1ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062423RoHS指令(10物質対応)対応
EtherNet/IP フエニックス・コンタクトEtherNet/IPフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
Ethernet 2ポート(Ethernet/IP)、シリアル2ポート(MODBUS)
型番1062380RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153アズワン品番65-7382-66
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149アズワン品番65-7382-45
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mmアズワン品番65-7380-05
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154アズワン品番65-7379-67
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
サイズ B16 の Phoenix Contact スリーブハウジング(ねじロック式)です。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1961アズワン品番65-7684-37
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サイズ B6 のスリーブハウジングには、ねじロック式が付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1905アズワン品番65-7691-69
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mmアズワン品番65-7382-54
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
PhoenixContactプラスチック製ケーブル接続は、配線済みケーブルのコネクタ用の溝付きシールを備え、IP保護クラスはIP66ねじサイズM25接続です。幅18.2mmの透明なテープです
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:1076●保護等級:IP66アズワン品番65-7437-95
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155アズワン品番65-7379-76
取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタフエニックス・コンタクト
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。ケーブルアウトレット x 2 サポートスリーブ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP66 保護等級 IP67保護等級 IP54 保
仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5046アズワン品番65-7617-43
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
サイズ D7 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0033アズワン品番65-7530-25
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
サイズ B24 の Phoenix Contact スリーブハウジング(ねじロック式)です。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M40●コード番号:208-1962アズワン品番65-7687-09
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロック式です。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で構成されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-HPR●ねじサイズ:M20●コード番号:207-5794アズワン品番65-7517-30
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:213-0027アズワン品番65-7520-74
丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48
PLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用 フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール I/Oモジュール Axioline F モジュラ I/O システム用フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です
IP20仕様 モジュール式 フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Ethernet/IP用
型番2688394RoHS指令(10物質対応)対応
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0101アズワン品番65-7526-93
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
サイズ B10 の Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジングはねじロックに対応しています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1906アズワン品番65-7682-70
保護カバー HC-HPR-B10-BCLWH-E-BKシリーズ B10 フエニックス・コンタクト保護カバー HC-HPR-B10-BCLWH-E-BKシリーズ B10フエニックス・コンタクト
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
サイズ B10 の Phoenix Contact 保護カバーは、ねじロック式です。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●シリーズ:HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK●コード番号:208-1946アズワン品番65-7685-47
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジング、ねじロック付き。亜鉛ダイキャスト素材と黒色で構成されています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-HPR●ねじサイズ:D07●コード番号:207-5796アズワン品番65-7500-99
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
サイズ B6 の Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジングにはねじロックが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1904アズワン品番65-7683-19
関連キーワード
...