カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • サンエス(630)
  • RS PRO(597)
  • SICK(151)
  • SIEMENS(111)
  • TRACO POWER(104)
  • SMC(100)
  • Baumer(76)
  • AMPHENOL(58)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(58)
  • BULGIN(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • omron(オムロン)(26)
  • ハーティング(24)
  • エスコ(22)
  • SOURIAU(20)
  • オムロンヘルスケア(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-8」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
839税込923
1個
翌々日出荷
仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜きシリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67インターフェースRJ45アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(20個)
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187アズワン品番65-7524-73
センサアクチュエータケーブル コア数:3 SAACシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:3 SAACシリーズフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact フラッシュタイプコネクタ(ストレートオス M8 コネクタ付き)は、リークタイトさを最適化するためシールドされたリッツ線側が付属しています。ケーブルアウトレット x 8 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP67保護等級
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:3●長さ:500mm●シリーズ:SAACアズワン品番65-7437-09
PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用フエニックス・コンタクト
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-25
PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用フエニックス・コンタクト
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-02
安全モジュール PLC用 フエニックス・コンタクト安全モジュール PLC用フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-42
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20
仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7313-92
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を取得するために使用されます。Axioline F ステーション内で、相互に隣接する低電圧 / 超低電圧モジュールを使用しました。入力は逆極性保護された 8 つのデジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4883アズワン品番65-7313-38
ブレーカー フエニックス・コンタクトブレーカーフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するための Phoenix シングルチャンネル電子回路ブレーカです。この電子ロック機構では、システムの安全性が向上し、取り付けタイプに DIN レールが使用されています。定格電流は 8 A です周囲温度: -30 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5438アズワン品番65-8089-02
ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65 フエニックス・コンタクトソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
DIN43650SACCバルブコネクタ、ねじ接続ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6881アズワン品番65-7777-09
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 8 つのデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続があります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7313-24
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の 8 つのアナログバイポーラ入力チャンネルを備え、2 線式のセンサを接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7312-80
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。抵抗温度検出器を接続し、2、3、4 線技術でセンサを接続するための 8 つのアナログ入力チャンネルを備えています。ノイズ耐性に優れ、ノイズ放射が低くなっています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9849アズワン品番65-7312-03
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2068アズワン品番65-7518-59
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882アズワン品番65-7784-54
丸型コネクタ 12極 M23 ネジ フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ネジフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクトRJ45 モジュラーコネクタフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464アズワン品番65-7451-30
アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクトアダプタ, Phoenix Contact ストレートフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847アズワン品番65-7775-03
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460アズワン品番65-7451-07
ダストキャップ PROT-M8シリーズ フエニックス・コンタクトダストキャップ PROT-M8シリーズフエニックス・コンタクト
669税込736
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactシーリングキャップ未使用の埋込型プラグとI/Oフィールドデバイス用のシーリングキャップ
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:PROT-M8●IP保護等級:IP65, IP67●材質:ナイロン●色:黒●コード番号:803-3285アズワン品番65-7784-60
Safety switch sensor フエニックス・コンタクトSafety switch sensorフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130アズワン品番65-7842-72
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417アズワン品番65-7839-64
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415アズワン品番65-7818-14
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869アズワン品番65-7776-97
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6842アズワン品番65-7784-49
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA500S●ポール形式:12P●コード番号:188-6844アズワン品番65-7777-52
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6843アズワン品番65-7777-56
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841アズワン品番65-7784-57
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840アズワン品番65-7778-12
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA600S●ポール形式:17P●コード番号:188-6838アズワン品番65-7784-77
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DUS●ポール形式:17P●コード番号:188-6868アズワン品番65-7777-10
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:17P1N8A80DUS●ポール形式:17P●コード番号:188-6867アズワン品番65-7778-49
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA600S●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6839アズワン品番65-7777-02