カテゴリ
- 制御機器(82)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ホンダ(363)
- WatchGuard(145)
- パール金属(123)
- RITCHEY(107)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- SWITCHCRAFT(54)
- メディアカバーマーケット(47)
- KNITTER-SWITCH(42)
- ナカバヤシ(34)
- Electro Harmonix(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
- サンワサプライ(24)
- JIT(24)
- エレコム(23)
- アドテック(21)
- グリーンハウス(21)
- PLUS(プラス)[文具](20)
- DENALI(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
「itc」の検索結果
特価

FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)
フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ
フエニックス・コンタクト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz
フエニックス・コンタクト¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz
フエニックス・コンタクト¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
3 way H/V screw terminal block 5mm pitch
フエニックス・コンタクト¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way H/V screw terminal block 5mm pitch
フエニックス・コンタクト¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitch
フエニックス・コンタクト¥9,598税込¥10,5581袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 15mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 125A色 = 緑定格電圧 = 1 kVシリーズ = MKDSP素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (100Mbps)型番1043416RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (1Gbps)型番1043496RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥64,980税込¥71,4781個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 8ポート (100Mbps)型番1043412RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥95,980税込¥105,5781個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 8ポート (1Gbps)型番1043484RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781個82日以内出荷浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (100Mbps)型番1089133RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100 Mbps型番1085165RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個82日以内出荷浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (100Mbps)型番1089150RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個82日以内出荷浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (1Gbps)型番1089205RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100/1000 Mbps型番1085162RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥86,980税込¥95,6781個82日以内出荷浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 6ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)型番1043414RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100/1000 Mbps, SFP 1ポート 100/1000 Mbps型番1085173RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個82日以内出荷汎用 RJ45(10/100/1000Mbps) 14ポート、SFP(100/1000Mbps) 2ポート型番1006191RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個82日以内出荷浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (1Gbps)型番1089134RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 1 Gbps型番1085163RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個82日以内出荷薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 10/100 Mbps型番1085170RoHS指令(10物質対応)対応