基板用端子台 KDS10シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ MKDS 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
基板用端子台 ZFKDSA 1.5-W-7.62シリーズ 7.62mmピッチ 1列 1極 緑フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台フエニックス・コンタクト
Feed through terminal block 7.5mm pitchフエニックス・コンタクト
ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入フエニックス・コンタクト