カテゴリ
- 制御機器(4)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 東芝ライテック(314)
- RS PRO(34)
- SPARKFUN(27)
- サンワサプライ(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- コミネ(11)
- BODIS (ボディス)(5)
- エレコム(4)
- TCL(4)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(4)
- エステー(3)
- ホンダ(3)
- EATON(イートン)(3)
- FINDER(3)
- EMEET(3)
- DEEN(3)
- ブランドをもっと見る
「leem」の検索結果

サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ
フエニックス・コンタクト¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:58mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770アズワン品番65-7352-37
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:64mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7315-76
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7351-73
電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIPアズワン品番65-7353-77