センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズフエニックス・コンタクト
Tコネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 3極 M12 ネジフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12フエニックス・コンタクト
Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUGフエニックス・コンタクト
BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギングフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 4極 M12 パネルマウントフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12 ネジフエニックス・コンタクト
M12 A code 8w assy str skt 1.5mフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
ケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 8極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付けフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付けフエニックス・コンタクト
ケーブルグランド 径:M12 材質:ポリアミド 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
ダスト カバー M12 RCPT センサー コネクタフエニックス・コンタクト
電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 2mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 2mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 1mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 3mフエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト