5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact D-Subケーブル。D-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキング コネクタにUNC 4-40ねじ付き 1:1接続 シールド付き接続
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シリーズ:D9SUB/B/S/200/KONFEK/S●コード番号:803-7328 アズワン品番65-7476-19
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/B●コード番号:209-8156 アズワン品番65-7449-59
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m D9SUBシリーズ
。Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップ、9 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB9●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-6803 アズワン品番65-7468-03
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/S ケーブル長(m)6 アズワン品番65-7384-20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷