カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 三菱ふそう(1,436)
  • ホンダ(208)
  • エスコ(190)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
  • 三菱電機(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • onsemi(32)
  • CKD(25)
  • ハリケーン(24)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(22)
  • ミツビシ(18)
  • CONTEC(コンテック)(14)
  • STMicro(13)
  • RS PRO(13)
  • ユタカメイク(11)
  • MICROCHIP(8)
  • VISHAY(8)
  • 萩原(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcon」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-UI-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列

    フエニックス・コンタクト
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact MINI COMBICON MC / MCV 3.5 mm端子台ヘッダ。MINI COMBICON MC / MCVシリーズ3.5 mmピッチプラグインシングルレベルライトアングル / 垂直基板スルーホール実装シュラウド端子台ヘッダ。このMINI COMBICON MC端子台には、ねじ付きフランジ及びロック / リリース機構付きをご用意
    仕様●シリーズ:MC 1.5/ 8-G-3.5●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2260アズワン品番65-7707-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmダブルレベル端子台ヘッダ。MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmピッチ低プロファイルのダブルレベル基板ヘッダ、高密度コンタクト配列 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照してください。
    仕様●シリーズ:MCDV 1.5/8-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2642アズワン品番65-7516-65
  • コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6928アズワン品番65-7651-02
  • コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6926アズワン品番65-7496-95
  • 基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL (E60425)、CSA (LR13631)。Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:。すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 。用途:。この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
    仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855アズワン品番65-7777-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチ。Phoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します。特長と利点:。スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 。基板接続用ヘッダとは何ですか。基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
    仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917アズワン品番65-7777-57
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I-I, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I-I, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 22 mA、4 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I-I 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-SL-R-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-SL-R-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:Analogue 、 入力範囲:100 → 100000 Ω 、 出力レンジ:0 → 10 V, 0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-R-UIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I4-U-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I4-U-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 11 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I4-U-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 周波数変換器, MINI MCR-SL-F-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    周波数変換器, MINI MCR-SL-F-UI-NC, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0.002 Hz → 20 kHz 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 周波数 - 電流 / 電圧コンバータ. 構成可能な3極周波数トランデューサ(絶縁型) このデバイスはNAMUR近接センサ(IEC 60947-5-6及びEN 50227)だけでなく、周波数信号を生成するNPN及びPNP出力を備えたセンサとの接続にも適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスはDIPスイッチで構成されます。 周波数範囲は、プレス / スライドボタン(「teach-in wheel」)経由の拡張オプションで構成されます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極周波数トランデューサ DIPスイッチで構成可能 診断LEDインジケータ Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7774 785-7774 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7777 785-7777 ) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    熱電対測定用変換器, MINI MCR-2-TC-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-UI-NC, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    仕様出力タイプ:Current, Voltage 、 シグナルコンディショナのタイプ:Isolation 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 危険区域認証:ATEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10.5 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 40 mA (設定可能), -1000 mV → 30 V (設定可能) 、 出力レンジ:4→ 20 mA 、 電源電圧:8→ 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2153アズワン品番65-7513-86
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:アナログ、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:-1 → 3 V, -800 → 800 mV 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:アンプ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。P
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2160アズワン品番65-7520-27
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングです。ねじ接続ねじロックラッチは付属していません。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●コード番号:207-2139アズワン品番65-7513-65
  • 定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    定圧電源, MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:10 V dc、2.5 V dc、5 V dc、7.5 V dc 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20→ +65 ℃ 、 Mini MCRガルバニック絶縁バリア. 6.2 mm幅設定可能MINI MCRシリーズ定電圧電源は、高精度な定電圧の生成に使用 入力電圧: 9.6 V dc → 30 V dc DIPスイッチにハウジング側面からアクセスできるため、10 V dc、5 V dc、7.5 V dc、 2.5 V dcの出力電圧設定が可能 入力電圧はモジュールに付いた接続端子台経由かDINレールの併用で適用 コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2156アズワン品番65-7519-21
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジング(ねじ接続ねじロックラッチなし)。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●コード番号:207-2138アズワン品番65-7513-56
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1×M25●コード番号:207-2144アズワン品番65-7519-50
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジング(ねじ接続ねじロックラッチなし)。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●コード番号:207-2132アズワン品番65-7513-87
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジングは、ねじロックラッチ付きです。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2155アズワン品番65-7514-94
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B10 の Phoenix スリーブハウジング(ねじ接続ねじロックラッチなし)。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●コード番号:207-2134アズワン品番65-7513-89
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2146アズワン品番65-7519-54
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M20●コード番号:207-2148アズワン品番65-7519-46
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B6 の Phoenix スリーブハウジングには、ねじロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2147アズワン品番65-7512-78
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジング、ねじロックラッチ付き。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2169アズワン品番65-7519-40
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジング、ねじロックラッチ付き。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66 及び IP67 導電性 EMC 特性 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2165アズワン品番65-7516-68