カテゴリ

  • 建材・エクステリア(101)
  • 制御機器(77)
  • 作業工具(19)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 住設機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「mqs」の検索結果

関連キーワード
234件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ

    吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
    ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
  • TE Connectivity ワイヤシール MQSシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ワイヤシール MQSシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ワイヤシール併用 = MCONコンタクトシリーズ = MQSTE Connectivity MCONワイヤシール及びシーリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ MQS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ MQS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトタイプ:MQSシリーズ:AMPシリーズ番号:1579008TE Connectivity標準抜き取り工具. 標準設計の抜き取り工具です。様々なTE Connectivityコネクタタイプからコンタクトを抜き取る場合に使用します。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいた快適なハンドルデザインで、引き出しロック式保護カバーを備えています。. スペアチューブも用意されています。. 品番 ; 876-1983 876-1983 : 品番 ; 395-7634 395-7634 用のスペアチューブ 品番 ; 876-1946 876-1946 : TE標準抜き取り工具(メーカー型番539972-1)用のスペアチューブ
  • TE Connectivity キャビティブランクプラグ ワイヤシール MQSシリーズ 967067-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity キャビティブランクプラグ ワイヤシール MQSシリーズ 967067-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100個)
    欠品中
    タイプワイヤシールシリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応
  • MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ 三菱マテリアル

    MQS WSTAR鋼・鋳鉄加工用 超硬ソリッドドリル MQSシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用に特化したWSTARドリルシリーズの新ラインナップです。新材種「DP3020」により、鋼・鋳鉄加工において従来の2倍以上の工具寿命を実現しています。トリプルマージン採用により、ガイド性の向上、クーラント清流化によるマージン部の損傷抑制で、優れた加工穴精度の維持が可能です。新クーラント穴形状(TRI Coolingテクノロジー(R))により刃先の冷却・潤滑効率がアップ、特にMQL加工において優れた効果を発揮します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。
  • TE Connectivity コンタクト MQSシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コンタクト MQSシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MQSジェンダー = メスTE Connectivity Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクト. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock車載用コネクタハウジングで使用します。このコンタクトの主な機能は隔離されています。内部コンタクトボディはすべての電気及び電子機構の機能を提供し、スチール製カンチレバースプリングはコンタクトを保持しながら保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは0.63 x 0.63 mmの角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは4点コンタクトで、高い電気性能と信頼性を実現します。MQSコンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします. 特長と利点. 高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱えるように設計. 製品用途の仕様. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車両での電子及び電気用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リテーナ リテーナー MQSシリーズ 368388-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リテーナ リテーナー MQSシリーズ 368388-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥87税込¥96
    1個
    7日以内出荷
    シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MQSシリーズ
  • MQSコネクタ用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    MQSコネクタ用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥45,980税込¥50,578
    1丁
    翌々日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
    用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8961材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-972018年トラスコ掲載ページ4 1257
  • TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MQSシリーズ メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MQSシリーズ メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:MQSオス・メス:メスTE Connectivity Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクト. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock車載用コネクタハウジングで使用します。このコンタクトの主な機能は隔離されています。内部コンタクトボディはすべての電気及び電子機構の機能を提供し、スチール製カンチレバースプリングはコンタクトを保持しながら保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは0.63 x 0.63 mmの角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは4点コンタクトで、高い電気性能と信頼性を実現します。MQSコンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします. 特長と利点. 高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱えるように設計. 製品用途の仕様. Micro Quadlockピン及びレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車両での電子及び電気用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 引抜工具 MQSシリーズ MQS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 引抜工具 MQSシリーズ MQS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    8日以内出荷
    シリーズMQS使用工具抜き取り工具シリーズ番号1579007
  • 圧着ソケット コンタクト MQSシリーズ メス 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    圧着ソケット コンタクト MQSシリーズ メス 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Micro Quadlockピンとレセプタクルコンタクト。Micro Quadlock ピンとレセプタクルコンタクトは、高電流容量と堅牢な設計を採用し、Micro Quadlock 車載用コネクタハウジングで使用します。これらのコンタクトの主な機能は分離されています。コンタクト本体ははすべての電気や電気機械的機能を提供し、スチール製片持ちばねがコンタクトを保持と保護します。この分割機能により、振動や機械的応力が引き起こす金属疲労からコンタクトを保護します。電気コンタクトは 0.63 x 0.63 mm の角形ピンで作られています。ソケットコンタクトは 4 点コンタクトを備えており、高い電気的性能と信頼性を実現します。MQS コンタクトは安全に扱えるように設計され、コネクタハウジングのコンタクトキャビティに安全に挿入できます。確認のため、コンタクトが完全に挿入されると、カチっと音がします。特長。高電流容量の堅牢な設計 4点コンタクトによって高い電気的信頼性を実現 分割機能で疲労を軽減 安全に扱える設計。用途。Micro Quadlock ピンとレセプタクルコンタクトは、振動や機械的応力が発生する自動車での電気用途に適しています。
    仕様●シリーズ:MQS●オス/メス:メス●コード番号:680-5028アズワン品番65-7709-04
  • TE Connectivity 汎用端子 コンタクト MQSシリーズ メス 144969-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 汎用端子 コンタクト MQSシリーズ メス 144969-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2, MQSシリーズ MCP 1.2mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2, MQSシリーズ MCP 1.2mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトタイプ:MCPコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2, MQSシリーズ番号:1452426TE Connectivity標準抜き取り工具(MCON 1.2 / MQSハウジング用). 標準設計の抜き取り工具です。MCON 1.2 / MQSハウジング(TEメーカー型番1452380、1452400、1452415、1452419)からコンタクトを抜き取る場合に使用します。TEメーカー型番1719843の二次ロック及びロックランスに対応しています。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいて快適にデザインされたハンドル、引き出しロック式保護カバーを備えています。
  • TE Connectivity リテーナ リテーナー MQSシリーズ 368382-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リテーナ リテーナー MQSシリーズ 368382-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MQSシリーズ
  • アクセサリ メス端子用ハウジング Nano MQSシリーズ ストレート メス 2 0.5mm 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ メス端子用ハウジング Nano MQSシリーズ ストレート メス 2 0.5mm 1箱 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥209,800税込¥230,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity Nano MQS、メス端子用ハウジングは、2 ポジションで、ワイヤ対デバイス / ワイヤ対基板コネクタシステムを備えています。プライマリ製品の色 - 青 プライマリロック機能 - Terminal コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング
    仕様●種類:メス端子用ハウジング●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5434アズワン品番65-7505-24
  • アクセサリ メス端子用ハウジング Nano MQSシリーズ ストレート メス 2 0.5mm 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    アクセサリ メス端子用ハウジング Nano MQSシリーズ ストレート メス 2 0.5mm 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:メス端子●シリーズ:Nano MQS●端子サイズ:0.5mm●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:217-5435アズワン品番65-7507-24
  • TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MQSシリーズ メス 1241608-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MQSシリーズ メス 1241608-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • TE Connectivity アクセサリ メス端子用ハウジング MQSシリーズ ストレート メス 3 0.63mm 1-967642-1 0.75 m2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity アクセサリ メス端子用ハウジング MQSシリーズ ストレート メス 3 0.63mm 1-967642-1 0.75 m2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥449税込¥494
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    極数3シリーズMQS端子0.63mm適合電線サイズ0.75RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号1-967642併用可能製品メス端子接続方向ストレート
  • ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ

    ブレーキフルードサブタンク 1L

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
    用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)販売区分業務用
  • ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウ

    ブレーキブリーダー 1.8L

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
    用途ブレーキブリーディングやエア抜きに付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250タンク容量(L)1.8接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
  • 耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全

    耐切創手袋 カットガード210MQ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷
    ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
    用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
  • データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速) マクセル
    カラーミックス
    ホワイト

    データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥268~税込¥295~
    1パック(1枚)ほか
    当日出荷
    低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。
    タイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速フォーマット形式アンフォーマット
  • 丸型シリンダ用センサースイッチ取付金具 AirTAC

    丸型シリンダ用センサースイッチ取付金具

    AirTAC
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭ソケット KLEIN TOOLS

    両頭ソケット

    KLEIN TOOLS
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    1つのソケットに4つのメートルサイズが統合されており、作業の効率が向上します。バネ式の機構を採用しており、ソケットを押し込むだけで手を使わずにサイズを切り替えられます。熱処理された冷間鍛造鋼を使用しているため、高トルクの作業でも優れた耐久性を発揮します。色分けリングにより、必要なサイズを素早く見分けることができます。深穴設計により、長いネジ山や奥まった場所、狭い場所での作業に最適です。
    用途ネジ締め、ボルトの固定材質スチール
  • ソケット(RMモールクアトロ用) 未来工業

    ソケット(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥739税込¥813
    1個
    翌日出荷
    配管モールのつなぎ箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状ソケット
  • 両サドル(RMモールクアトロ用) 未来工業

    両サドル(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(5個)
    翌日出荷
    RMモールクアトロ用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
    適合(RMモールクアトロサイズ)20M
  • ロングソケット(RMモールクアトロ用) 未来工業

    ロングソケット(RMモールクアトロ用)

    未来工業
    ¥889税込¥978
    1個
    翌日出荷
    VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
  • 純水・超純水製造装置用採水口(POD) Merck(メルクミリポア)

    純水・超純水製造装置用採水口(POD)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    翌々日出荷
    採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
  • フットスイッチ Merck(メルクミリポア)

    フットスイッチ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
  • モスキート鉗子 125mm 林刃物

    モスキート鉗子 125mm

    林刃物
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    先直型。無鈎(セレーション仕様)です。
    仕様直型・無鈎材質ステンレス鋼全長125mm厚さ(mm)約3サイズLハンドル幅(mm)65アズワン品番68-9377-25
  • サーフェスケア 止まり Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    サーフェスケア 止まり

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    サイズFS-I型(左右一組)分類軒系列部材
  • サーフェスケア 内パッチン外曲り Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    サーフェスケア 内パッチン外曲り

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様内パッキン一体式サイズFS-I型(90°)分類軒系列部材
  • ワイヤレス給電ユニット ケニス

    ワイヤレス給電ユニット

    ケニス
    ¥18,980税込¥20,878
    1組(4個)
    11日以内出荷
    超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
    セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)電流(A)0.3以下送信出力0.4W送信周波数(MHz)13.56供給電源マイクロUSB(B)入力動作電圧(V)5
  • 切断冶具 Panasonic(パナソニック)

    切断冶具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1個
    6日以内出荷
    材質樹脂 ブラックサイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
  • サーフェスケア 内曲り(差込式) Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    サーフェスケア 内曲り(差込式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様差込式サイズFS-I型分類軒系列部材
  • FS-1型軒とい Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック

    FS-1型軒とい

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂・亜鉛処理スチール芯全長(mm)4000
  • 内曲り Panasonic(パナソニック)

    内曲り

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様内曲り本体+内パッチンセット内容内パッチン 2個、内曲り本体色ステンシルバーサイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
  • 止まり Panasonic(パナソニック)

    止まり

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1組
    6日以内出荷
    仕様左右組色ステンシルバーサイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
  • 軒樋 Panasonic(パナソニック)

    軒樋

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    6日以内出荷
    色ステンシルバーサイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
  • サーフェスケア 軒継手(内パッチン) Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    サーフェスケア 軒継手(内パッチン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    仕様切断治具1個、切断小口補修塗料(20g)/ケース同梱サイズFS-I型分類軒系列部材