カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • StarTech.com(79)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • レイ・アウト(17)
  • KENWOOD(13)
  • エレコム(10)
  • ROLINE(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • STMicro(7)
  • Gechic(ゲシック)(5)
  • 工進(4)
  • 武蔵ホルト(4)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • APEM(4)
  • RS PRO(4)
  • アイネックス(4)
  • NEC三菱(3)
  • 三菱マテリアル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini dp」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6353アズワン品番65-7275-57
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356アズワン品番65-7275-45
DINレール取付用端子アクセサリ 分離板 DP PTシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ 分離板 DP PTシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix スペーサプレートはポリアミド材製で、色はグレーです。長さは 74.1 mm、幅は 2.2 mm です。Terminal Block と併用しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PT●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5301アズワン品番65-7745-08
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
Relay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module PLC-RPT- 24UC/21/RW 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
78,980税込86,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395アズワン品番65-8083-66