カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • ERECTA(エレクター)(121)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • ワルター(32)
  • CADDOCK(27)
  • 警子ちゃん(22)
  • エスコ(20)
  • CKD(18)
  • CEJN(セイン)(15)
  • SMC(12)
  • bitstrong(11)
  • 千代田通商(9)
  • ホンダ(9)
  • KTM(9)
  • ケナメタル(8)
  • DUCATI(8)
  • Micronic Europe B.V.(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp20」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5275アズワン品番65-7471-51
シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5770アズワン品番65-7470-60
コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。スズめっきでコンタクトに使用されます。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6935アズワン品番65-7620-80
コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -PIシリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -PI●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6937アズワン品番65-7654-22
コネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクトコネクタ端子 圧着端子 メス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 圧着コンタクトは公称電流が 6 A で、スズめっきが施されたコンタクトの表面に使用します。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6934アズワン品番65-7622-90
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7345-12
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-09
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-94
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920アズワン品番65-7271-84
Solid-state relays フエニックス・コンタクトSolid-state relaysフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix ハイブリッドソリッドステートリレーには、プッシュイン接続方式のバイパスリレーが含まれています。逆極性保護と DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:PLC-HPT●コード番号:201-6285アズワン品番65-8088-51
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用 フエニックス・コンタクトServer s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242アズワン品番65-7344-85
シリアルケーブル 6m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸形シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-Sub ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUBアズワン品番65-7369-53
保護カバー B10 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト保護カバー B10 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●サイズ:B10●コード番号:207-5742アズワン品番65-7614-95
シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0●コード番号:209-8200アズワン品番65-7447-32
シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-15SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-15SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジション、長さ 1 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/F/OE/0●コード番号:209-8186アズワン品番65-7452-05
ブレーカー フエニックス・コンタクトブレーカーフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するための Phoenix シングルチャンネル電子回路ブレーカです。この電子ロック機構では、システムの安全性が向上し、取り付けタイプに DIN レールが使用されています。定格電流は 8 A です周囲温度: -30 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5438アズワン品番65-8089-02
シリアルケーブル 1m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m CABLE-D37SUB/B/B/HF/Sシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付きハロゲンフリー丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●CN1:DB37●CN2:DB37●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/B/HF/S●コード番号:209-8171アズワン品番65-7451-89
保護カバー 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト保護カバー 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5741アズワン品番65-7519-87
シリアルケーブル 6m 25/S CABLE-D-50SUB/M/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 6m 25/S CABLE-D-50SUB/M/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、50 ポジションで長さが 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/M/OE/0●コード番号:209-8204アズワン品番65-7452-12
シリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6301アズワン品番65-7471-60
シリアルケーブル 10m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 10m D37SUBシリーズフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 10 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:10m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6256アズワン品番65-7471-64
シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 3m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5273アズワン品番65-7470-57
シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5771アズワン品番65-7467-78
シリアルケーブル 4m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m D37SUBシリーズフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタと 37 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-5585アズワン品番65-7470-44
PLC電源 PLC電源 Axioline Fステーション用 フエニックス・コンタクトPLC電源 PLC電源 Axioline Fステーション用フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。Axioline F ローカルバス電源のバスカプラの最大負荷に達すると、このモジュールを使用してこの電圧を再供給できます。 これにより、UBU が生成されるモジュールに 24 V DC 電圧( UL )が印加されます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:Axioline Fステーション●シリーズ:AXL●出力電流:1.2 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-5570アズワン品番65-7346-86
シリアルケーブル 2m CABLE-D25SUB/B/Bシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m CABLE-D25SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●CN1:DB25●CN2:DB25●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D25SUB/B/B●コード番号:209-8160アズワン品番65-7450-98
シリアルケーブル 4m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6815アズワン品番65-7368-34
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-4036アズワン品番65-7470-37
シリアルケーブル 1.5m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D9SUBシリーズフエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計
仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-6204アズワン品番65-7468-79
シリアルケーブル 1m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1m D15SUBシリーズフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-4037アズワン品番65-7471-03
側面ガスケット D7 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト側面ガスケット D7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:側面ガスケット●サイズ:D7●コード番号:207-5726アズワン品番65-7518-12
シリアルケーブル 4m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 4m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを、25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5598アズワン品番65-7468-36
シリアルケーブル 20m 25/S CABLE-D-37SUB/F/OE/0シリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 20m 25/S CABLE-D-37SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 20 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:20m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/F/OE/0●コード番号:209-8170アズワン品番65-7450-99
シリアルケーブル 2m D25SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、25 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5382アズワン品番65-7468-10
Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトRelay Module 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みリレーモジュールは、入力電圧が 24 V dc のプッシュイン接続タイプです。リレーベース、パワーコンタクトリレー、金属製固定ブラケットで構成されています。周囲温度: -40 → 60 ℃ RT I、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU●コード番号:207-3378アズワン品番65-8055-97
シリアルケーブル 2m D37SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 2m D37SUBシリーズフエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 2 m 組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップ、37 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB37●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D37SUB●コード番号:201-6804アズワン品番65-7468-55
シリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクトシリアルケーブル 1.5m D50SUBシリーズフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 1.5 m 組み立てシールド付き丸型ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、50 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB50●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-6802アズワン品番65-7470-72