カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(437)
  • Festo(24)
  • SICK(13)
  • RS PRO(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • KTC(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SAMTEC(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 東京メディカル(3)
  • 日研工作所(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms1-12」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1ICフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, retaining bracketContact type: 1 N/O contact, maxswitch-on current up to 130 A peak, 80 A (20 ms), 12 V DC input voltage
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●リレースイッチの分類:ソリッドステートリレー●コード番号:189-2312アズワン品番65-8091-47
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
リレー 12V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトリレー 12V dc DINレールタイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 12 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:12V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:3 ms●コイル電力:400mW●シリーズ:REL-MR-12DC/21-21/C1D2●コード番号:207-3328アズワン品番65-8056-43
Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 予備モジュールフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-78