カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • 三桂製作所(4)
  • 大和電業(3)
  • アサ電子工業(3)
  • MEAN WELL(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • 大同興業(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TOA(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • 三菱電機(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • NTツール(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms12-16」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
  • Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
関連キーワード
hssb-16-12hp特集