カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- BIGM(丸山製作所)(373)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KTC(2)
- 北陽電機(2)
- honeywell(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニコテック(1)
- 日東工業(1)
- HEIKO(1)
- ムーンスター(1)
- 松永製作所(1)
- MRT(1)
- EIZO(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Modes(1)
- カナテクス(1)
- M5Stack(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms2-26」の検索結果

センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56