カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(41)
  • 長岡特殊電線(23)
  • SMC(21)
  • イマオコーポレーション(14)
  • サンペルカ(12)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(11)
  • RS PRO(11)
  • 三菱マテリアル(6)
  • マコトロイ工業(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
  • アズワン(3)
  • コクヨ(3)
  • ベロス(3)
  • ニッサン(3)
  • オズマ(3)
  • 千代田通商(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvs」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑

    フエニックス・コンタクト
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760アズワン品番65-7789-94
  • 基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑

    フエニックス・コンタクト
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR/W 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ。CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチMSTBプラグイン端子台コネクタ。0.2 ~ 2.5 mm のねじ接続を用いて垂直プラグイン取り付けを行います。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。 17920又は17921 (MVSTBR)から始まる品番には、コーディング側に面した導体エントリあり 17925、17926、17927 (MVSTBW)のいずれかで始まる品番には、リップル側に面した導体エントリあり 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 (2P)及び ; 802-0695 802-0695 (6P)を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照
    仕様●極数:9●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:MVSTBR 2.5/9-ST●深さ:26mm●コード番号:804-2879アズワン品番65-7521-29
  • クランプ金具 5 HC/ 9-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5 HC/ 9-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    98,980税込108,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    9 つのポジション数の Phoenix Contact 基板コネクタは、ねじ接続方式で MVSTBR 2、5 HC シリーズに属します。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵して
    仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 9-ST, MVSTBR 2●コード番号:216-3546アズワン品番65-7502-52
  • クランプ金具 5/ 2-STF MVSTBR 2シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5/ 2-STF MVSTBR 2シリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタ( 2 つのポジション数)は、ねじ接続方式と定格電流 12 A のタイプがあります。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 2-STF, MVSTBR 2●コード番号:209-8148アズワン品番65-7699-87
  • クランプ金具 5 HC/ 5-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    クランプ金具 5 HC/ 5-ST MVSTBR 2シリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵しているため、イベントの安全性が向
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 5-ST, MVSTBR 2●コード番号:209-8151アズワン品番65-7706-10
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs